Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

THOMAS & BETTS TY253M Buntebånd Standard 11.6 tommer Naturlig PK1000 | AH4WXJ 35PC24

THOMAS & BETTS TY253M Kabelbinder Standard 11.6 tommer Natural PK1000

På lager
Vare: AH4WXJ Modell: TY253MKryssreferanse: 35PC24

Få tak i det Mai 20, mandag
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
5 141 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBuntebånd
Grunnleggende materialenylon
FARGENaturlig
utformingstandard
Innendørs / utendørsinnendørs
Lengde11.6 "
MaterialeNylon 6/6
Maks. Bundle Dia.3"
MetalldetekterbarNei
Temp. Område-40 grader til 185 grader F
Strekkfasthet50 lb.
Tykkelse0.05 "
VerktøyskodeA / B
UL type21S
Bredde0.18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.809
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)25.4
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Omtrentlig lengdeområde: 8 "til 11-1 / 2"
    • Låsestil: Rustfritt stål Barb
    • Cable Tie Duty: Standard
    • Undermerke: Ty-rap (r)

Produktvarianter

ProduktModellVerktøyskodeFARGEutformingUL typeBreddeInnendørs / utendørsLengdeMaks. Bundle Dia.Pris
THOMAS & BETTS TYB2315MX Buntebånd Standard 7 tommer Sort PK1000 | AH4WXG 35PC22 TYB2315MXASvartstandard210.1 "Innendørs eller utendørs7"1.5 "2 381 NOK
THOMAS & BETTS TYB2315M Kabelbånd Standard 7 tommer Natural PK1000 | AH4WXH 35PC23 TYB2315MANaturligstandard210.1 "innendørs7"1.5 "1 618 NOK
THOMAS & BETTS TY5277MX Buntebånd Standard 24.3 tommer Svart PK50 | AH4WXK 35PC25 TY5277MXBSvartstandard21S0.26 "Innendørs eller utendørs24.3 "7"1 860 NOK
THOMAS & BETTS TY5277M Kabelbånd Standard 24.3 tommer Natural PK50 | AH4WXL 35PC26 TY5277MBNaturligstandard21S0.26 "innendørs24.3 "7"1 453 NOK
THOMAS & BETTS L-7-50ID-9-C Buntebånd med ID-tag 7.8 tommer Natural PK100 | AH9JZU 3KLK9 L-7-50ID-9-C-NaturligMed ID-tag110.2 "innendørs7.8 "1.75 "464NOK
THOMAS & BETTS TY5354M Buntebånd, 15 tommer nominell lengde, 0.19 tommers bredde, standard, 100pk | CH9UED 41NH96 TY5354M--------1 158 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THOMAS & BETTS TY253M Kabelbinder Standard 11.6 tommer Natural PK1000
5 141 NOK / enhet