Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

THOMAS & BETTS TY5277MX Buntebånd Standard 24.3 tommer Svart PK50 | AH4WXK 35PC25

THOMAS & BETTS TY5277MX Kabelbånd Standard 24.3 tommer Sort PK50

På lager
Vare: AH4WXK Modell: TY5277MXKryssreferanse: 35PC25

Få tak i det Mai 17, Fredag
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
1 860 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBuntebånd
Grunnleggende materialenylon
FARGESvart
utformingstandard
Innendørs / utendørsInnendørs eller utendørs
Lengde24.3 "
MaterialeNylon 6/6
Maks. Bundle Dia.7"
MetalldetekterbarNei
Temp. Område-40 grader til 185 grader F
Strekkfasthet120 kg
Tykkelse0.05 "
VerktøyskodeB
UL type21S
Bredde0.26 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)67.31
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Omtrentlig lengdeområde: Mer enn 24 "
    • Låsestil: Rustfritt stål Barb
    • Cable Tie Duty: Heavy Duty
    • Undermerke: Ty-rap (r)

Produktvarianter

ProduktModellVerktøyskodeFARGEutformingUL typeBreddeInnendørs / utendørsLengdeMaks. Bundle Dia.Pris
THOMAS & BETTS TYB2315MX Buntebånd Standard 7 tommer Sort PK1000 | AH4WXG 35PC22 TYB2315MXASvartstandard210.1 "Innendørs eller utendørs7"1.5 "2 381 NOK
THOMAS & BETTS TYB2315M Kabelbånd Standard 7 tommer Natural PK1000 | AH4WXH 35PC23 TYB2315MANaturligstandard210.1 "innendørs7"1.5 "1 618 NOK
THOMAS & BETTS TY253M Buntebånd Standard 11.6 tommer Naturlig PK1000 | AH4WXJ 35PC24 TY253MA / BNaturligstandard21S0.18 "innendørs11.6 "3"5 141 NOK
THOMAS & BETTS TY5277M Kabelbånd Standard 24.3 tommer Natural PK50 | AH4WXL 35PC26 TY5277MBNaturligstandard21S0.26 "innendørs24.3 "7"1 453 NOK
THOMAS & BETTS L-7-50ID-9-C Buntebånd med ID-tag 7.8 tommer Natural PK100 | AH9JZU 3KLK9 L-7-50ID-9-C-NaturligMed ID-tag110.2 "innendørs7.8 "1.75 "464NOK
THOMAS & BETTS TY5354M Buntebånd, 15 tommer nominell lengde, 0.19 tommers bredde, standard, 100pk | CH9UED 41NH96 TY5354M--------1 158 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THOMAS & BETTS TY5277MX Kabelbånd Standard 24.3 tommer Sort PK50
1 860 NOK / enhet