Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

THOMAS & BETTS TYZ528M Buntebånd Standard 14.1 tommer Aqua PK100 | AH4WXE 35PC20

THOMAS & BETTS TYZ528M Kabelbinder Standard 14.1 tommer Aqua PK100

På lager
Vare: AH4WXE Modell: TYZ528MKryssreferanse: 35PC20

Få tak i det Mai 20, mandag
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
6 470 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBuntebånd
Grunnleggende materialeSpesialitet
FARGEAqua
utformingstandard
Innendørs / utendørsInnendørs eller utendørs
Lengde14.1 "
MaterialeTefzel
Maks. Bundle Dia.3.5 "
MetalldetekterbarNei
Temp. Område-50 grader til 302 grader F
Strekkfasthet50 lb.
Tykkelse0.06 "
VerktøyskodeA / B
Bredde0.18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.441
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Omtrentlig lengdeområde: 12 "til 15-1 / 2"
    • Låsestil: Rustfritt stål Barb
    • Cable Tie Duty: Standard
    • Undermerke: Ty-rap (r)

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. Bundle Dia.StrekkfasthetTykkelseVerktøyskodeBreddePris
THOMAS & BETTS TYZ525M Kabelbånd Standard 7.3 tommer Aqua PK100 | AH4WXD 35PC19 TYZ525M7.3 "1.75 "50 lb.0.06 "A / B0.18 "4 702 NOK
THOMAS & BETTS TYZ527M Kabelbånd Standard 13.4 tommer Aqua PK50 | AH4WXF 35PC21 TYZ527M13.4 "4"120 kg0.07 "B0.27 "5 235 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THOMAS & BETTS TYZ528M Kabelbinder Standard 14.1 tommer Aqua PK100
6 470 NOK / enhet