Buck Boost Transformers

filtre

SQUARE D -

Buck Boost Transformer, 16 / 32VAC utgangsspenning

StilModellDybdeKvalitetsvurderingHøydeTemp. StigeVA-vurderingBreddePris (eks. mva)
A100SV46A3.44 "NEMA 3R5.5 "55 grader C100VA4.47 "4 055NOK
B150SV46A3.75 "NEMA 3A5"55 grader C150VA4.85 "4 563NOK
C250SV46B4.1 "NEMA 3R5.5 "80 grader C250VA5.3 "5 072NOK
C750SV46F4.7 "NEMA 3R6.7 "115 grader C750VA6.2 "10 081NOK
C500SV46B4.7 "NEMA 3R6.2 "80 grader C500VA6.2 "7 662NOK
D1S46F5.4 "NEMA 3R8.2 "115 grader C1KVA7"12 338NOK
D1.5S46F6.6 "NEMA 3R8.3 "115 grader C1.5KVA8.7 "15 149NOK
D2S46F6.6 "NEMA 3R9.6 "115 grader C2KVA8.7 "19 568NOK
D3S46F6.500 "NEMA 3R14.5 "115 grader C3KVA8.7 "24 694NOK
SQUARE D -

Buck Boost Transformer, 24 / 48VAC utgangsspenning

StilModellDybdeHøydeTemp. StigeVA-vurderingBreddePris (eks. mva)
A50SV82A7.8 "6.4 "115 grader C50VA6.9 "4 230NOK
A250SV82B8"6.7 "80 grader C250VA6.8 "6 840NOK
A750SV82F8.8 "7"115 grader C750VA8.3 "14 136NOK
A500SV82B8.9 "7"80 grader C200VA8.4 "10 730NOK
B1S82F11.3 "9"115 grader C1KVA10.4 "17 311NOK
C2S82F12.5 "9.7 "115 grader C2KVA10.9 "24 621NOK
D1.5S82F12.8 "9.7 "115 grader C1.5KVA11 "21 203NOK
E3S82F17.2 "12.4 "115 grader C3KVA11.5 "37 813NOK
SQUARE D -

Buck Boost Transformer, 12 / 24VAC utgangsspenning

StilModellDybdeHøydeTemp. StigeVA-vurderingBreddePris (eks. mva)
A100SV43A3.5 "5"55 grader C100VA4.5 "3 804NOK
A150SV43A3.8 "5.5 "55 grader C150VA4.9 "4 432NOK
B50SV43A3.44 "5"115 grader C50VA4.47 "3 675NOK
B250SV43B4.1 "5.5 "80 grader C250VA5.3 "5 071NOK
B750SV43F4.7 "6.7 "115 grader C750VA6.2 "10 081NOK
B500SV43B4.7 "6.2 "80 grader C500VA6.2 "7 662NOK
C1S43F5.4 "8.2 "115 grader C1KVA7"12 338NOK
C2S43F6.6 "9.6 "115 grader C2KVA8.7 "19 568NOK
C1.5S43F6.6 "8.3 "115 grader C1.5KVA8.7 "14 969NOK
C3S43F6.500 "14.5 "115 grader C3KVA8.6 "24 694NOK
ACME ELECTRIC -

Buck Boost Transformers

StilModellPris (eks. mva)
AT1810655 099NOK
AT11307510 210NOK

Buck Boost Transformers

Buck-boost transformatorer er designet for å justere den påførte spenningen til vekselstrømsutstyr for å forhindre skade forårsaket av svingende strømforsyning. Disse enhetene er mye brukt i klimaanlegg, induksjonsmotorer og lys- og varmesystemer. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av Square D og Acme Electric buck boost-omformere med holdbart NEMA 3R-klassifisert kabinett og veggmontert design for motstand mot tøffe industrielle forhold og enkel installasjon i både innendørs og utendørs miljøer. De CSA-sertifiserte transformatorene fra Rute D har kobberviklinger for å levere høy ledningsevne med overopphetingsminimering og en pulverlakkert overflate for å sikre fullstendig beskyttelse mot slipende væsker. Velg mellom et bredt utvalg av disse transformatorene som er tilgjengelige i 12/24, 16/32 & 24/48 VAC utgangsspenningsvarianter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?