Bremsmotorer

filtre

StilModellStrøm uten belastningampsNedbrytningsmomentProduksjonPower FactorRevisjonRPMTemp. StigePris (eks. mva)
AVRBM35380.54 Amps1.9-1.8 / .96.8 LB-FT.569J1725-24 090NOK
AVRBM35420.76 Amps2.9-2.6/1.39 LB-FT. 7571K172580 grader C28 216NOK
AVRBM3546T0.896 Amps3.2/1.610.6 LB-FT177G172563 grader34 758NOK
AVRBM35460.896 Amps3.2/1.610.6 LB-FT177K172563 grader32 501NOK
AVRBM3554T1.24 Amps4.6/2.317.5 LB-FT1.575J170052 grader C35 362NOK
AVRBM3558T1.75 Amps5.8/2.935.5 LB-FT277H170049 grader C36 343NOK
AVRBM3561T2.33 Amps8.2/4.124.8 LB-FT377F175050 grader C37 420NOK
BALDOR MOTOR -

Fotmonterte motorer, trefasede, TEFC

StilModellPower FactorampsNedbrytningsmomentRevisjonRPMTemp. StigetypenSpenningPris (eks. mva)
AEBM3546T713.1-3/1.512.5 LB-FTD176043 grader C3519M208-230/46024 978NOK
AEBM3546713.1-3/1.512.5 LB-FTD176043 grader C3519M208-230/46024 487NOK
AEBM3558T736-5.8/2.923.9 LB-FTE175574 grader3530M208-230/46029 518NOK
AEBM3554T734.5-4.4/2.219.2 LB-FTE176053 grader C3526M208-230/46028 121NOK
AEBM3611T759-8.4/4.233.6 LB-FTC176048 grader C3631M208-230/46037 231NOK
AEBM3615T7813.9-13.4/6.752.2 LB-FTC175087 grader C3642M208-230/46045 142NOK
AEBM3710T8118.8/9.469.2 LB-FTK177065 grader3736M230/46059 538NOK
BEBM4104T8274/37256 LB-FTB178073 grader C1052M230/460195 662NOK
CEBM2333T8336.2/18.1153 LB-FTA176567 grader0944M230/460105 860NOK
CEBM4103T8460/30235 LB-FTQ177063 grader1046M230/460173 507NOK
CEBM2334T8448/24213 LB-FTP176574 grader0952M230/460137 352NOK
AEBM3714T8525.4-24/12134 LB-FTB177081 grader3752M208-230/46074 830NOK
LEESON -

White Duck Washguard bremsemotorer, TENV/TEFC, C Face With Base

StilModellRPMKabinettFrameSkaft Dia.typenForsterker med full belastningHPHzPris (eks. mva)
A122193.001800TENV143TC7 / 8 "TN2.8 / 1.416029 032NOK
B119486.001800TENV56HC5 / 8 "TN3-2.8 / 1.416026 052NOK
A122195.001800 / 1500TEFC145TC7 / 8 "TF4.6-4.8 / 2.41 1/2 / 150/6040 075NOK
LEESON -

White Duck Washguard bremsemotorer, TENV/TEFC, C Face Less Base

StilModellSkaft Dia.utformingKabinetttypenFrameForsterker med full belastningHPkWPris (eks. mva)
A116463.005 / 8 "BTENVTN56C2.0-1.8 / .91/2. 3720 518NOK
B119485.005 / 8 "BTENVTN56C3-2.8 / 1.41. 7522 902NOK
C122194.007 / 8 "BTEFCTF145TC4.6-4.8 / 2.41.51.1238 061NOK
D122196.007 / 8 "CTEFCTF145TC6-5.8 / 2.921.4933 920NOK
U S MOTORS -

Bremse AC-motorer

StilModellPris (eks. mva)
ABMU34S2A14 326NOK
BBMU32P2DFCR21 155NOK
CBMU1P2D22 235NOK
LEESON -

C6T17DB48C Generell motor

ModellSakPris (eks. mva)
114164.00AJ2QMW13 927 NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?