ENERPAC Flaskejekk

Bærbare hydrauliske flaske-/håndjekker med robust stål/aluminiumkonstruksjon for løfting av last opp til 150 tonn og en sikkerhetsventil for overbelastningsbeskyttelse. Tilgjengelig i en maksimal håndtakslengde på 36 tommer

filtre

ENERPAC -

JHA-seriens hydrauliske aluminiumjekker

StilModellLengde på bunnplateBunnplatebreddeKapasitetJack effektivt områdeStrokePris (eks. mva)
AJHA736.25 "2.88 "7 tonn.1.49 kvm.3"19 009NOK
BJHA1569.38 "3.63 "15 tonn.3.14 kvm.6.06 "40 384NOK
CJHA35610 "4.63 "35 tonn.7.07 kvm.6.13 "45 526NOK
ENERPAC -

GBJ-serien flaskeknekker

StilModellPris (eks. mva)
AGBJ10074 791NOK
BGBJ020SA6 490NOK
StilModellLengde på bunnplateBunnplatebreddeKapasitetJack effektivt områdeStrokePris (eks. mva)
AJH3069.56 "3.75 "30 tonn.5.94 kvm.6.13 "44 982NOK
AJH50610.19 "5.00 "50 tonn.9.62 kvm.6.09 "57 130NOK
AJH100612.94 "7.13 "100 tonn.20.63 kvm.6.06 "96 464NOK
StilModellLengde på bunnplateBunnplatebreddeKapasitetOljekapasitetSadeldiameterSkrueforlengelseStrokePris (eks. mva)
AGBJ002A-4 9 / 16 "----4 1 / 8 "2 659NOK
AGBJ002LA4.57 "2.95 "2 tonn.---18.11 "6 012NOK
AGBJ003A4.57 "2.95 "3 tonn.3.04 oz.0.93 "2.56 "4.13 "3 683NOK
AGBJ005A4.92 "2.95 "5 tonn.5.41 oz.1.12 "2.95 "5.91 "3 802NOK
AGBJ008A5.67 "3.54 "8 tonn.9.29 oz.1.5 "2.95 "5.91 "4 459NOK
AGBJ010A5.67 "3.54 "11 tonn.9.29 oz.1.5 "2.95 "5.91 "5 415NOK
AGBJ010SA5.67 "3.54 "11 tonn.8.79 oz.1.5 "1.18 "2.44 "5 216NOK
AGBJ015A6.42 "4.41 "17 tonn.13.86 oz.1.77 "2.95 "5.91 "5 870NOK
AGBJ020A6.77 "4.72 "22 tonn.17.75 oz.2.4 "2.95 "5.91 "7 645NOK
AGBJ030A7.72 "5.67 "33 tonn.27.05 oz.2.72 "2.95 "5.91 "12 094NOK
AGBJ050A8.43 "6.50 "55 tonn.39.9 oz.3.15 "-5.51 "21 729NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?