ENERPAC GBJ050A Hydraulisk industriflaskejekk, 55 tonn, 5.51 tommers slaglengde | CE9ZTH 55PV48

ENERPAC GBJ050A Hydraulisk industriflaskejekk, 55 tonn, 5.51 tommers slaglengde

På lager
Vare: CE9ZTH Modell: GBJ050AKryssreferanse: 55PV48

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 090 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlaskejakke
Lengde på bunnplate8.43 "
Bunnplatebredde6.50 "
Kapasitet55 tonn.
Kollapset høyde10.24 "
Utvidet høyde15.75 "
Oljekapasitet39.9 oz.
Stempel Dia.3.15 "
Sadeldiameter3.15 "
Stroke5.51 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.45
OpprinnelseslandES

Produktdetaljer:

Enerpac GBJ050A hydraulisk stålflaskejekk er designet for å løfte tungt maskineri og utstyr for vedlikeholds- eller reparasjonsarbeid, heve kjøretøy for dekkskift eller understellsinspeksjoner, støtte strukturelle komponenter under konstruksjon eller installasjon og hjelpe til med å plassere eller justere tung last.

Egenskaper:

  • Enerpac GBJ050A hydraulisk jekk har stålkonstruksjon for strukturell stivhet og lang levetid.
  • Denne klasse 50 Enerpac hydrauliske jekken har en innebygd trykkavlastningsventil for å sikre overbelastningsbeskyttelse.
  • Den har en lavere håndtaksinnsats for å redusere tretthet til operatøren under drift.
  • Denne flaskejacken har en bypass-port for å forhindre risiko for overforlengelse.
  • Den er utstyrt med et avtagbart teleskophåndtak for enkel oppbevaring.
  • Denne Enerpac hydrauliske jekken tåler belastninger på opptil 55 tonn.
  • Kunder som leter etter varaints med lavere lastekapasitet kan velge Enerpac GBJ008A, GBJ005A og GBJ030A hydrauliske jekker med strømstyrke på henholdsvis 8, 5 og 33 tonn.

Standarder og godkjenninger:

  • ANSI
  • CE

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er oljekapasiteten til denne 50-tonns Enerpac hydrauliske jekken?

A. 39.9 oz.

Sp. Hvordan velger jeg riktig hydraulisk industriflaskejekk for mine applikasjoner?

A. Når du velger en hydraulisk industriflaskejekk, bør du vurdere faktorer som vektkapasiteten som kreves for løfteoppgavene dine, maksimal løftehøyde som trengs, de totale dimensjonene til jekken for plassbegrensninger, og kvaliteten og påliteligheten til merket. Det er også viktig å sikre at jekken oppfyller alle spesifikke industristandarder eller forskrifter som gjelder for ditt arbeidsmiljø.

Sp. Hvilke sikkerhetsforholdsregler bør jeg følge når jeg bruker hydrauliske industrielle flaskejekker?

A.

  • Bruk alltid jekken på stabilt og jevnt underlag og bruk egnede støtteben når du løfter tung last.
  • Unngå å overbelaste jekken utover vektkapasiteten.
  • Plasser aldri noen kroppsdeler under lasten eller i nærheten av løfteområdet.
  • Inspiser jekken regelmessig for tegn på skade eller slitasje.

Produktvarianter

ProduktModellLengde på bunnplateBunnplatebreddeKapasitetOljekapasitetSadeldiameterSkrueforlengelseStrokePris
ENERPAC GBJ008A Hydraulisk industriflaskejekk, 8 tonn, 5.91 tommers slaglengde | CE9ZTG 55PV42 GBJ008A5.67 "3.54 "8 tonn.9.29 oz.1.5 "2.95 "5.91 "4 123 NOK
ENERPAC GBJ005A Hydraulisk industriflaskejekk, 5 tonn, 5.91 tommers slaglengde | CE9ZTJ 55PV41 GBJ005A4.92 "2.95 "5 tonn.5.41 oz.1.12 "2.95 "5.91 "3 515 NOK
ENERPAC GBJ030A Hydraulisk industriflaskejekk, 33 tonn, 5.91 tommers slaglengde | CE9ZTK 55PV47 GBJ030A7.72 "5.67 "33 tonn.27.05 oz.2.72 "2.95 "5.91 "10 419 NOK
ENERPAC GBJ003A Hydraulisk industriflaskejekk, 3 tonn, 4.13 tommers slaglengde | CE9ZTL 55PV40 GBJ003A4.57 "2.95 "3 tonn.3.04 oz.0.93 "2.56 "4.13 "3 405 NOK
ENERPAC GBJ020A Hydraulisk industriflaskejekk, 22 tonn, 5.91 tommers slaglengde | CE9ZTM 55PV46 GBJ020A6.77 "4.72 "22 tonn.17.75 oz.2.4 "2.95 "5.91 "7 068 NOK
ENERPAC GBJ002A Hydraulisk stålflaskejekk, med 2 tonns løftekapasitet, størrelse 4-9/16 x 3 tommer | CE9ZTN 55PV38 GBJ002A-4 9 / 16 "----4 1 / 8 "2 659 NOK
ENERPAC GBJ002LA Hydraulisk industriflaskejekk, 2 tonn, 18.11 tommers slaglengde | CE9ZTP 55PV39 GBJ002LA4.57 "2.95 "2 tonn.---18.11 "5 558 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC GBJ050A Hydraulisk industriflaskejekk, 55 tonn, 5.51 tommers slaglengde
20 090 NOK / enhet