VESTIL Palleløftere under kroken

Brukes til å løfte og transportere paller på byggeplasser, kaier, ikke-asfalterte lagringsområder eller lektere. Har koniske gafler for enkel tilgang under paller og en maksimal åpningshøyde på 64-1/6 tommer

filtre

VESTIL -

HDP-serien palleløftere

Justerbare bøyler er komponenter i Vestil HDP-serien palleløftere designet for å løfte og transportere tunge paller i varehus, distribusjonssentre og andre industrielle omgivelser. De har en løftearm eller mekanisme for å koble inn pallen eller lasten og er justerbare for å imøtekomme forskjellige pallstørrelser eller lastkonfigurasjoner. Disse enhetene er laget av aluminium for holdbarhet og korrosjonsbestandighet.

StilModellHøydeKausjonshøydeKapasitetLengdeLøftehøyde Maks.PalleklareringGaffellengdeGaffel salbreddePris (eks. mva)
AHDP-2-4261.25 "5"2000 lbs.55.88 "48 "48 "42 "21 "34 964NOK
BHDP-2-4861.25 "5"2000 lbs.59.25 "48 "48 "48 "21 "36 109NOK
CHDP-2-3661.25 "5"2000 lbs.46.25 "48 "48 "36 "21 "33 230NOK
DHDP-4-3662.5 "5"4000 lbs.46.44 "48 "48 "36 "17 "40 304NOK
EHDP-4-4262.5 "5"4000 lbs.51.75 "48 "48 "42 "17 "42 981NOK
FHDP-4-4862.5 "5"4000 lbs.57.25 "48 "48 "48 "17 "47 935NOK
GHDP-6-4865.5 "7"6000 lbs.57.5 "47.75 "47 3 / 4 "48 "13 "61 323NOK
HHDP-6-5465.5 "7"6000 lbs.61 "47.75 "47 3 / 4 "54 "13 "66 348NOK
IHDP-6-4265.5 "7"6000 lbs.49 "47.75 "47 3 / 4 "42 "13 "52 976NOK
VESTIL -

Spoleløfter, 1500 Lb. Kapasitet, 36 tommers stanglengde

ModellSakPris (eks. mva)
HDP-CLAG7UBC22 577 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?