VESTIL HDP-6-54 Pallet Lifter, 6000 Lb. Capacity, 54 Inch Fork Length | AG7UAW

VESTIL HDP-6-54 Palleløfter, 6000 Lb. Kapasitet, 54 tommers gaffellengde

På lager
Vare: AG7UAW Modell: HDP-6-54

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

66 348 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPalleløfter
Kausjon tyngdepunkt26 3/8 "x 32"
Kausjonshøyde7"
Kausjonsbredde4"
Kapasitet6000 lbs.
FARGEBlå
Gaffelhøyde2"
Gaffellengde54 "
Gaffel salbredde13 "
Gaffelavstand13 "
Gaffeltykkelse2"
Gaffelbredde6"
FrameHelsveiset
RammematerialeStål
RammetypeHelsveiset
Handle Lengde28 "
HåndteringsmaterialeStål
Høyde65.5 "
Lengde61 "
Løftehøyde Maks.47.75 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Total gaffelbredde25 "
Palleklarering47 3 / 4 "
Bredde25.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 432
Skipets høyde (cm)166.37
Skipets lengde (cm)154.94
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode8426190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeKausjonshøydeKapasitetLengdeLøftehøyde Maks.PalleklareringGaffellengdeGaffel salbreddePris
VESTIL HDP-2-36 Palleløfter, 2000 Lb. Kapasitet, 36 tommers gaffellengde | AG7UAM HDP-2-3661.25 "5"2000 lbs.46.25 "48 "48 "36 "21 "33 230 NOK
VESTIL HDP-2-42 Palleløfter, 2000 Lb. Kapasitet, 42 tommers gaffellengde | AG7UAN HDP-2-4261.25 "5"2000 lbs.55.88 "48 "48 "42 "21 "34 964 NOK
VESTIL HDP-2-48 Palleløfter, 2000 Lb. Kapasitet, 48 tommers gaffellengde | AG7UAP HDP-2-4861.25 "5"2000 lbs.59.25 "48 "48 "48 "21 "36 109 NOK
VESTIL HDP-4-36 Palleløfter, 4000 Lb. Kapasitet, 36 tommers gaffellengde | AG7UAQ HDP-4-3662.5 "5"4000 lbs.46.44 "48 "48 "36 "17 "40 304 NOK
VESTIL HDP-4-42 Palleløfter, 4000 Lb. Kapasitet, 42 tommers gaffellengde | AG7UAR HDP-4-4262.5 "5"4000 lbs.51.75 "48 "48 "42 "17 "42 981 NOK
VESTIL HDP-4-48 Palleløfter, 4000 Lb. Kapasitet, 48 tommers gaffellengde | AG7UAT HDP-4-4862.5 "5"4000 lbs.57.25 "48 "48 "48 "17 "47 935 NOK
VESTIL HDP-6-42 Palleløfter, 6000 Lb. Kapasitet, 42 tommers gaffellengde | AG7UAU HDP-6-4265.5 "7"6000 lbs.49 "47.75 "47 3 / 4 "42 "13 "52 976 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HDP-6-54 Palleløfter, 6000 Lb. Kapasitet, 54 tommers gaffellengde
66 348 NOK / enhet