VESTIL HDP-4-42 Palleløfter, 4000 Lb. Kapasitet, 42 tommers gaffellengde | AG7UAR

VESTIL HDP-4-42 Palleløfter, 4000 Lb. Kapasitet, 42 tommers gaffellengde

På lager
Vare: AG7UAR Modell: HDP-4-42

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

42 981 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPalleløfter
Kausjon tyngdepunkt28 7 / 8 "x 26 3 / 4"
Kausjonshøyde5"
Kausjonsbredde3"
Kapasitet4000 lbs.
FARGEBlå
Gaffelhøyde2"
Gaffellengde42 "
Gaffel salbredde17 "
Gaffelavstand17 "
Gaffeltykkelse2"
Gaffelbredde4"
FrameHelsveiset
RammematerialeStål
RammetypeHelsveiset
Handle Lengde29.75 "
HåndteringsmaterialeStål
Høyde62.5 "
Lengde51.75 "
Løftehøyde Maks.48 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Total gaffelbredde25 "
Palleklarering48 "
Bredde25.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 296.1
Skipets høyde (cm)158.75
Skipets lengde (cm)131.45
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode8426190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeKausjonshøydeKapasitetLengdeLøftehøyde Maks.PalleklareringGaffellengdeGaffel salbreddePris
VESTIL HDP-2-36 Palleløfter, 2000 Lb. Kapasitet, 36 tommers gaffellengde | AG7UAM HDP-2-3661.25 "5"2000 lbs.46.25 "48 "48 "36 "21 "33 230 NOK
VESTIL HDP-2-42 Palleløfter, 2000 Lb. Kapasitet, 42 tommers gaffellengde | AG7UAN HDP-2-4261.25 "5"2000 lbs.55.88 "48 "48 "42 "21 "34 964 NOK
VESTIL HDP-2-48 Palleløfter, 2000 Lb. Kapasitet, 48 tommers gaffellengde | AG7UAP HDP-2-4861.25 "5"2000 lbs.59.25 "48 "48 "48 "21 "36 109 NOK
VESTIL HDP-4-36 Palleløfter, 4000 Lb. Kapasitet, 36 tommers gaffellengde | AG7UAQ HDP-4-3662.5 "5"4000 lbs.46.44 "48 "48 "36 "17 "40 304 NOK
VESTIL HDP-4-48 Palleløfter, 4000 Lb. Kapasitet, 48 tommers gaffellengde | AG7UAT HDP-4-4862.5 "5"4000 lbs.57.25 "48 "48 "48 "17 "47 935 NOK
VESTIL HDP-6-42 Palleløfter, 6000 Lb. Kapasitet, 42 tommers gaffellengde | AG7UAU HDP-6-4265.5 "7"6000 lbs.49 "47.75 "47 3 / 4 "42 "13 "52 976 NOK
VESTIL HDP-6-48 Palleløfter, 6000 Lb. Kapasitet, 48 tommers gaffellengde | AG7UAV HDP-6-4865.5 "7"6000 lbs.57.5 "47.75 "47 3 / 4 "48 "13 "61 323 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HDP-4-42 Palleløfter, 4000 Lb. Kapasitet, 42 tommers gaffellengde
42 981 NOK / enhet