VESTIL HDP-CL Coil Lifter, 1500 Lb. Kapasitet, 36 tommers stanglengde | AG7UBC

VESTIL HDP-CL Coil Lifter, 1500 Lb. Kapasitet, 36 tommers stanglengde

På lager
Vare: AG7UBC Modell: HDP-CL

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 577 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpoleløfter
Kapasitet1500 lbs.
Spoleklaring32 "
FARGEBlå
Høyde47.5 "
Lengde43 "
MaterialeStål
Maks. Spole Dia.65 1 / 4 "
Maks. Spolelengde32 5 / 8 "
MåleenheterHVER
Samlet bredde21 "
Rod Dia.2 3 / 4 "
Stanglengde36 "
Bredde21 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 112.5
Skipets høyde (cm)159.07
Skipets lengde (cm)109.22
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HDP-CL Coil Lifter, 1500 Lb. Kapasitet, 36 tommers stanglengde
22 577 NOK / enhet