ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Pyntede rørbeslag

Bredt utvalg av mannlige og kvinnelige slangemothaker, slangebøyler, hannalbuer og tee-mothaker designet for å fungere som en adapter for tilkobling av rør eller beslag av forskjellige størrelser. Har messingkonstruksjon for duktilitet ved høye temperaturer og gir et maksimalt driftstrykk på 1000 psi

filtre

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Mannlig slangemønster

StilModellBarb StørrelseMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A707001-16121"600 psi3 / 4 "494NOK
A707001-16161"600 psi1"665NOK
A707001-08041 / 2 "750 psi1 / 4 "93NOK
A707001-08061 / 2 "750 psi3 / 8 "116NOK
A707001-08121 / 2 "750 psi3 / 4 "332NOK
A707001-08081 / 2 "750 psi1 / 2 "170NOK
B707048-08121 / 2 "500 psi3 / 4 "266NOK
A707001-04021 / 4 "1000 psi1 / 8 "44NOK
A707001-04041 / 4 "1000 psi1 / 4 "139NOK
A707001-04061 / 4 "1000 psi3 / 8 "91NOK
A707001-04081 / 4 "750 psi1 / 2 "139NOK
A707001-02041 / 8 "1000 psi1 / 4 "88NOK
A707001-02021 / 8 "1000 psi1 / 8 "61NOK
A707001-12123 / 4 "650 psi3 / 4 "846NOK
A707001-12083 / 4 "650 psi1 / 2 "194NOK
B707048-12123 / 4 "500 psi-415NOK
B707048-06123 / 8 "500 psi3 / 4 "201NOK
A707001-06063 / 8 "1000 psi3 / 8 "298NOK
A707001-06083 / 8 "1000 psi1 / 2 "153NOK
A707001-06043 / 8 "1000 psi1 / 4 "151NOK
A707001-06023 / 8 "1000 psi1 / 8 "54NOK
A707001-03043 / 16 "1000 psi1 / 4 "60NOK
A707001-03023 / 16 "1000 psi1 / 8 "49NOK
A707001-10065 / 8 "700 psi3 / 8 "137NOK
A707001-10085 / 8 "700 psi1 / 2 "167NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Mannlige albuer, piggslange

StilModellBarb StørrelseMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A707020-08061 / 2 "750 psi3 / 8 "239NOK
A707020-04041 / 4 "1000 psi1 / 4 "139NOK
A707020-06083 / 8 "1000 psi1 / 2 "216NOK
A707020-06043 / 8 "1000 psi1 / 4 "135NOK
A707020-06063 / 8 "1000 psi3 / 8 "174NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Slangemendere

StilModellBarb StørrelseMaks. PressPris (eks. mva)
A707014-081 / 2 "750 psi113NOK
A707014-041 / 4 "1000 psi61NOK
A707014-063 / 8 "1000 psi77NOK
A707014-033 / 16 "1000 psi77NOK
A707014-105 / 8 "700 psi148NOK
A707014-055 / 16 "1000 psi70NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Slange Barb lav messing

StilModellBarb StørrelseRør Innvendig Dia.Pris (eks. mva)
A707042-081 / 2 "1 / 2 "528NOK
A707042-123 / 4 "-691NOK
A707042-103 / 4 "-683NOK
A707042-063 / 8 "3 / 8 "482NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Tee messing med lav bly, 1000psi

StilModellBarb StørrelsePris (eks. mva)
A707024-041 / 4 "185NOK
A707024-063 / 8 "157NOK
A707024-055 / 16 "186NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Kvinne slangemønster

StilModellBarb StørrelseMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A707002-08081 / 2 "750 psi1 / 2 "150NOK
B707046-08121 / 2 "500 psi3 / 4 "245NOK
A707002-08061 / 2 "750 psi3 / 8 "127NOK
A707002-08041 / 2 "750 psi1 / 4 "383NOK
A707002-04061 / 4 "1000 psi3 / 8 "134NOK
A707002-04021 / 4 "1000 psi1 / 8 "75NOK
A707002-04041 / 4 "1000 psi1 / 4 "87NOK
A707002-02021 / 8 "1000 psi1 / 8 "99NOK
A707002-02041 / 8 "1000 psi1 / 4 "159NOK
B707046-12123 / 4 "500 psi-272NOK
A707002-06083 / 8 "1000 psi1 / 2 "190NOK
B707046-06123 / 8 "500 psi3 / 4 "227NOK
A707002-06063 / 8 "1000 psi3 / 8 "110NOK
A707002-06043 / 8 "1000 psi1 / 4 "76NOK
A707002-03023 / 16 "1000 psi1 / 8 "95NOK
A707002-03043 / 16 "1000 psi1 / 4 "135NOK
B707046-10125 / 8 "500 psi3 / 4 "254NOK
A707002-05045 / 16 "1000 psi1 / 4 "93NOK
A707002-05025 / 16 "1000 psi1 / 8 "126NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?