Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707046-0612 Female Hose Barb Low Lead Brass 500 psi | AF7FEK 20XP81

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707046-0612 Hunnslange mothake lavt bly messing 500 psi

På lager
Vare: AF7FEK Modell: 707046-0612Kryssreferanse: 20XP81
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
227NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinne slangestang
Barb Størrelse3 / 8 "
Grunnleggende materialeMessing
Body MaterialMessing med lav bly
Maks. Press500 psi
Rørstørrelse3 / 4 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7412200045

Produktvarianter

ProduktModellBarb StørrelseMaks. PressRørstørrelsePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 707002-0202 Hunnslange mothake Lav bly messing 1000 psi | AF7FCZ 20XP47 707002-02021 / 8 "1000 psi1 / 8 "97NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 707002-0204 Hunnslange mothake Lav bly messing 1000 psi | AF7FDA 20XP48 707002-02041 / 8 "1000 psi1 / 4 "124NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 707002-0302 Hundslange mothake 1/8 rør 3/16 tommer mothake | AF7FDB 20XP49 707002-03023 / 16 "1000 psi1 / 8 "93NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 707002-0304 Hunnslange Mottak Lavt bly Messing 1000 psi | AF7FDC 20XP50 707002-03043 / 16 "1000 psi1 / 4 "132NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 707002-0402 Hundslange mothake 1/8 rør 1/4 tommer mothake | AF7FDD 20XP51 707002-04021 / 4 "1000 psi1 / 8 "73NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 707002-0404 Hunnslange mothake Lav bly messing 1000 psi | AF7FDE 20XP52 707002-04041 / 4 "1000 psi1 / 4 "85NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 707002-0406 Hunnslange mothake Lav bly messing 1000 psi | AF7FDF 20XP53 707002-04061 / 4 "1000 psi3 / 8 "105NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707046-0612 Hunnslange mothake lavt bly messing 500 psi
227NOK / enhet