Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 707020-0608 Hannelbue Lavt bly Messing 1000 psi | AF7FEA 20XP72

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707020-0608 hannalbue lav bly messing 1000 psi

På lager
Vare: AF7FEA Modell: 707020-0608Kryssreferanse: 20XP72
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
216NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig albue
Barb Størrelse3 / 8 "
Grunnleggende materialeMessing
Body MaterialMessing med lav bly
Maks. Press1000 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7412200045

Produktvarianter

ProduktModellBarb StørrelseMaks. PressRørstørrelsePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 707020-0404 Hannelbue Lavt bly Messing 1000 psi | AF7FDX 20XP69 707020-04041 / 4 "1000 psi1 / 4 "139NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 707020-0604 Hannelbue Lavt bly Messing 1000 psi | AF7FDY 20XP70 707020-06043 / 8 "1000 psi1 / 4 "135NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 707020-0606 Hannelbue Lav bly Messing 1000 psi | AF7FDZ 20XP71 707020-06063 / 8 "1000 psi3 / 8 "174NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 707020-0806 Hannelbue Lavt bly Messing 750 psi | AF7FEB 20XP73 707020-08061 / 2 "750 psi3 / 8 "239NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707020-0608 hannalbue lav bly messing 1000 psi
216NOK / enhet