Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707048-1212 Male Hose Barb 3/4 Pipe 3/4 Inch Barb | AF7FET 20XP88

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707048-1212 hannslange mothake 3/4 rør 3/4 tommer mothake

På lager
Vare: AF7FET Modell: 707048-1212Kryssreferanse: 20XP88
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
415NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig slangestang
Barb Størrelse3 / 4 "
Grunnleggende materialeMessing
Body MaterialMessing med lav bly
TilkoblingstypeBarb x MGH
Maks. Press500 psi
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7412200045

Produktvarianter

ProduktModellBarb StørrelseMaks. PressRørstørrelsePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 707001-0202 Hanslange mothake Lav bly messing 1000 psi | AF7FBW 20XP21 707001-02021 / 8 "1000 psi1 / 8 "59NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 707001-0204 Hanslange mothake Lav bly messing 1000 psi | AF7FBX 20XP22 707001-02041 / 8 "1000 psi1 / 4 "68NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 707001-0302 Hanslangemottak 1/8 tommers rør 3/16 tommers mothak | AF7FBY 20XP23 707001-03023 / 16 "1000 psi1 / 8 "48NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 707001-0304 Hanslange mothake Lav bly messing 1000 psi | AF7FBZ 20XP24 707001-03043 / 16 "1000 psi1 / 4 "47NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 707001-0402 Hanslange mothake 1/8 tommers rør 1/4 tommer mothake | AF7FCA 20XP25 707001-04021 / 4 "1000 psi1 / 8 "34NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 707001-0404 Hanslange mothake 1/4 tommers rør 1/4 tommer mothake | AF7FCB 20XP26 707001-04041 / 4 "1000 psi1 / 4 "141NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 707001-0406 Hanslange Mottak Lavt bly Messing 1000 psi | AF7FCC 20XP27 707001-04061 / 4 "1000 psi3 / 8 "71NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707048-1212 hannslange mothake 3/4 rør 3/4 tommer mothake
415NOK / enhet