Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 707042-06 Slangemottak Lav bly messing 3/8 tommer | AF7FEF 20XP77

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707042-06 Slangemottak lavt bly messing 3/8 tommer

På lager
Vare: AF7FEF Modell: 707042-06Kryssreferanse: 20XP77
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
482NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangestang
Barb Størrelse3 / 8 "
Grunnleggende materialeMessing
Body MaterialMessing med lav bly
Maks. Press500 psi
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Rør Innvendig Dia.3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7412200045

Produktvarianter

ProduktModellBarb StørrelseRør Innvendig Dia.Pris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 707042-08 Slangemottak Lav bly messing 1/2 tomme | AF7FEG 20XP78 707042-081 / 2 "1 / 2 "528NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 707042-10 Slangemottak Lavt bly messing 500 Psi | AF7FEH 20XP79 707042-103 / 4 "-683NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 707042-12 Slangemottak Lavt bly Messing 500 Psi 3/4 tommer | AF7FEJ 20XP80 707042-123 / 4 "-691NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707042-06 Slangemottak lavt bly messing 3/8 tommer
482NOK / enhet