Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 707014-03 Hose Mender Low Lead Messing 3/16 tommer | AF7FDQ 20XP63

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707014-03 Hose Mender lavt bly messing 3/16 tommer

På lager
Vare: AF7FDQ Modell: 707014-03Kryssreferanse: 20XP63
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
77NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangemender
Barb Størrelse3 / 16 "
Grunnleggende materialeMessing
Body MaterialMessing med lav bly
Maks. Press1000 psi
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7412200045

Produktvarianter

ProduktModellBarb StørrelseMaks. PressPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 707014-04 Hose Mender lavt bly messing 1/4 tomme | AF7FDR 20XP64 707014-041 / 4 "1000 psi61NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 707014-05 Hose Mender Low Lead Messing 5/16 tommer | AF7FDT 20XP65 707014-055 / 16 "1000 psi70NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 707014-06 Hose Mender Low Lead Messing 3/8 tommer | AF7FDU 20XP66 707014-063 / 8 "1000 psi77NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 707014-08 Hose Mender Low Lead Messing 1/2 tomme i | AF7FDV 20XP67 707014-081 / 2 "750 psi113NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 707014-10 Hose Mender Low Lead Messing 5/8 tommer | AF7FDW 20XP68 707014-105 / 8 "700 psi148NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707014-03 Hose Mender lavt bly messing 3/16 tommer
77NOK / enhet