ARO Luftdrevne membranpumper

Hånddrevne, selvinnsugende håndpumper designet for å dispensere væsker med en kontrollert utslippshastighet på 0.95 liter. Utstyr et dobbeltvirkende stempel for å dispensere væske på både fremover- og bakstrekk. Tilgjengelig i kork-nitril-, EPDM- og Viton-pakningsvarianter

filtre

SANDPIPER -

Dobbeltmembranpumper

Sandpiper doble membranpumper (også kalt AODD-pumper) drives av luft/naturgass og brukes til å transportere slam, slurry, slipemidler og skjærfølsomme væsker. Lufttrykket i disse pumpene virker langs hele overflaten av membranen, og holder det balansert under pumping, noe som forlenger pumpens levetid vesentlig sammenlignet med mekanisk drevne membranpumper. Disse AODD-pumpene er ideelle for periodiske jobber på forespørsel. Disse AODD-pumpene kan trygt tørkes uten å forårsake skade på pumpen eller systemet. Sandpiper-pumper med selvsugende og høyvakuumsevne kan kontinuerlig pumpe væsker selv om de er plassert ut av gropen og tilbyr en maksimal sugeløft på 9.8 m. Dessuten tillater deres oversvømmede sugefunksjon utendørs montering av pumpen og er mest foretrukket for pumping av viskøse væsker. Siden de er trygt nedsenkbare og bruker trykkluft som strømkilde i stedet for elektrisitet, er disse pumpene egnet for bruk i farlige områder. Med strømningshastigheter på 4, 42, 106 og 135 GPM, er Sandpiper doble membranpumper tilgjengelige i både NPT- og flensforbindelser. Et skjermet innløpsalternativ er tilgjengelig for å gjøre filtreringsprosessen mer effektiv når pumpene er nedsenket under vann, hvor sedimenter og rusk er svært vanlig.

StilModellInnløps- / utløpsstørrelseByråets samsvarKulematerialeLengdeMaks. Dia. TørrstofferMaks. StrømmeMaks. DriftstrykkMaks. Temp.Pris (eks. mva)
A66625B-444-C2"-PTFE-1 / 4 "172 gpm120 psi200 Grader F119 636NOK
ARO -

Dobbeltmembranpumper

StilModellMaks. Dia. TørrstofferKulematerialeBody MaterialMaks. StrømmeMaks. DriftstrykkMaks. Temp.Breddetilkobling stilPris (eks. mva)
A66605J-388---13.1 gpm100 psi150 ° F6.5 "FNPT13 499NOK
B66M300-1EB-C1"Santopren (R)Aluminum217 gpm120 psi200 Grader F--71 357NOK
B66M300-122-C1"NitrilAluminum217 gpm120 psi180 Grader F16 "PT75 643NOK
B66M150-1EB-C1 / 2 "Santopren (R)Aluminum80 GPM120 psi200 Grader F--29 587NOK
B66M150-122-C1 / 2 "NitrilAluminum80 GPM120 psi180 Grader F11.5 "PT29 119NOK
C666251-EEB-C1 / 4 "Santopren (R)Rustfritt stål172 gpm120 psi200 Grader F-PT99 520NOK
D666150-362-C1 / 4 "acetalAluminum90 GPM120 psi150 Grader F16 "PT29 113NOK
E6661U3-344-C1 / 4 "PTFEpolypropylen100 GPM120 psi150 Grader F11 15 / 16 "med flens59 285NOK
F666151-24B-C1 / 4 "Santopren (R)Rustfritt stål90 GPM120 psi200 Grader F-PT63 935NOK
F666161-244-C1 / 4 "PTFERustfritt stål90 GPM120 psi200 Grader F-PT77 406NOK
F666152-2EB-C1 / 4 "Santopren (R)Støpejern90 GPM120 psi200 Grader F-PT34 864NOK
G666250-G22-C1 / 4 "NitrilAluminum172 gpm120 psi180 Grader F-PT40 892NOK
E6662B3-344-C1 / 4 "PTFEpolypropylen139 gpm120 psi150 Grader F11 15 / 16 "med flens97 438NOK
E6661U3-311-C1 / 4 "Neoprenpolypropylen100 GPM120 psi150 Grader F11 15 / 16 "med flens49 458NOK
H650719-C1 / 4 "acetalAluminum105 gpm50 psi180 Grader F-PT54 377NOK
I650718-C1 / 4 "acetalAluminum75 gpm50 psi180 Grader F15.25 "PT35 570NOK
J6662B3-311-C1 / 4 "Neoprenpolypropylen139 gpm120 psi150 Grader F11 15 / 16 "med flens75 521NOK
D666150-3EB-C1 / 4 "Santopren (R)Aluminum90 GPM120 psi150 Grader F-PT28 720NOK
F666150-244-C1 / 4 "PTFEAluminum90 GPM120 psi200 Grader F-PT38 874NOK
D666100-362-C1 / 8 "acetalAluminum35 GPM120 psi150 Grader F-PT21 635NOK
E6661A3-34B-C1 / 8 "PTFEpolypropylen40 GPM120 psi150 Grader F-med flens24 217NOK
D666100-244-C1 / 8 "PTFEAluminum35 GPM120 psi200 Grader F9.5 "PT31 495NOK
K6661AJ-3EB-C1 / 8 "Santopren (R)polypropylen40 GPM120 psi150 Grader F-PT20 540NOK
D666100-3EB-C1 / 8 "Santopren (R)Aluminum35 GPM120 psi150 Grader F8"PT23 577NOK
D666102-2EB-C1 / 8 "Santopren (R)Støpejern35 GPM120 psi200 Grader F8"PT29 610NOK
ARO -

Membranpumper

AROs ATEX-sertifiserte membranpumper er mye brukt til å pumpe ulike lette til middels viskositetsvæsker i kjemisk prosessindustri og vann-/avløpsrenseanlegg. Disse ARO-pumpene har en ubalansert ventildesign som eliminerer forekomsten av ventilsentrering og pumpestopp selv når innløpstrykket er svært lavt. Selskapet produserer metalliske og ikke-metalliske elektriske membranpumper i forskjellige størrelser, driftstrykk og membranmaterialer.

StilModellMaks. Dia. TørrstofferKulematerialeBody MaterialMaks. StrømmeMaks. DriftstrykkMaks. Temp.VentiltypeBreddePris (eks. mva)
APD15P-YPS-PTT1 / 4 "PTFEpolypropylen123 gpm120 psi150 Grader FBall11 "80 341NOK
BPD20A-ASS-AAA-B1 / 4 "Santopren (R)Rustfritt stål172 gpm120 psi200 Grader FBall21.62 "154 698NOK
CPD15A-AAP-FTT1 / 4 "PTFEAluminum123 gpm120 psi200 Grader FBall14 "46 025NOK
DPD15A-ACP-AAA1 / 4 "Santopren (R)Støpejern123 gpm120 psi200 Grader FBall14 "46 350NOK
EPD20P-FPS-PAA1 / 4 "Santopren (R)polypropylen184 gpm120 psi150 Grader FBall22.25 "108 179NOK
BPD20A-ASS-STT-B1 / 4 "PTFERustfritt stål172 gpm120 psi200 Grader FBall21.62 "153 349NOK
FPD20A-AAP-AAA-B1 / 4 "Santopren (R)Aluminum172 gpm120 psi200 Grader FBall21.62 "41 285NOK
CPD15A-AAP-AAA1 / 4 "Santopren (R)Aluminum123 gpm120 psi200 Grader FBall14 "33 363NOK
APD15P-YPS-PAA1 / 4 "Santopren (R)polypropylen123 gpm120 psi150 Grader FBall11 "70 221NOK
GPD20P-FPS-PTT1 / 4 "PTFEpolypropylen184 gpm120 psi150 Grader FBall22.25 "117 990NOK
EPD15P-FPS-PAA1 / 4 "Santopren (R)polypropylen123 gpm120 psi150 Grader FBall11 "69 167NOK
CPD15A-AAP-GGG1 / 4 "NitrilAluminum123 gpm120 psi180 Grader FBall14 "35 097NOK
HPD15A-ASS-AAA1 / 4 "Santopren (R)Rustfritt stål123 gpm120 psi200 Grader FBall14 "92 030NOK
FPD20A-AAP-STT-B1 / 4 "PTFEAluminum172 gpm120 psi200 Grader FBall21.62 "68 247NOK
FPD20A-ACP-AAA-B1 / 4 "Santopren (R)Støpejern172 gpm120 psi200 Grader FBall21.62 "65 301NOK
HPD15A-ASS-STT1 / 4 "PTFERustfritt stål123 gpm120 psi200 Grader FBall14 "106 020NOK
EPD15P-FPS-PTT1 / 4 "PTFEpolypropylen123 gpm120 psi150 Grader FBall11 "81 633NOK
FPD20A-AAP-GGG-B1 / 4 "NitrilAluminum172 gpm120 psi180 Grader FBall21.62 "49 839NOK
IPD10P-YPS-PTT1 / 8 "PTFEpolypropylen53 gpm120 psi150 Grader FBall11 "33 097NOK
JPD10A-ASS-AAA1 / 8 "Santopren (R)Rustfritt stål52 gpm120 psi200 Grader FBall14 "59 001NOK
K650717-C1 / 8 "acetalAluminum29 gpm50 psi180 Grader FBall9.5 "30 183NOK
LPW10A-AAP-FTT1 / 8 "PTFEAluminum60 GPM120 psi200 Grader F-14 "37 859NOK
MPD10P-APS-PTT1 / 8 "PTFEpolypropylen53 gpm120 psi150 Grader FBall11 "32 544NOK
LPW10A-AAP-GGG1 / 8 "NitrilAluminum60 GPM120 psi180 Grader FBall14 "27 815NOK
NPD10A-AAP-AAA1 / 8 "Santopren (R)Aluminum52 gpm120 psi200 Grader FBall14 "26 949NOK
ARO -

Låsering

ModellSakPris (eks. mva)
Y147-16-SCN8VWJ369NOK
ARO -

Skrukork, rustfritt stål, Y6-42-T, skrukork, rustfritt stål

ModellSakPris (eks. mva)
Y6-42-TCN8VWK93NOK
ARO -

Skru

ModellSakPris (eks. mva)
Y154-41CN8VWL129NOK
ARO -

Skru

ModellSakPris (eks. mva)
Y334-104-CCN8VWP91NOK
ARO -

Skru

ModellSakPris (eks. mva)
Y6-419-TCN8VWR319NOK
ARO -

Skru

ModellSakPris (eks. mva)
Y6-68-TCN8VWU207NOK
ARO -

Skru

ModellSakPris (eks. mva)
Y5-85-TCN8VWV161NOK
ARO -

Skru

ModellSakPris (eks. mva)
Y6-55-CCN8VWW91NOK
ARO -

Skru

ModellSakPris (eks. mva)
Y6-518-TCN8VWY758NOK
ARO -

Skrue, knapphode, skrue, knapphode

ModellSakPris (eks. mva)
94987-1CN8VXA67NOK
ARO -

Skrue, sekskanthette

ModellSakPris (eks. mva)
Y6-514-TCN8VXC214NOK
ARO -

Skrue, sekskantflens

ModellSakPris (eks. mva)
95880-1CN8VXE114NOK
ARO -

Skrue, sekskantflens

ModellSakPris (eks. mva)
94412-2CN8VXH248NOK
ARO -

Skrue, sekskantflens

ModellSakPris (eks. mva)
94991-1CN8VXK166NOK
ARO -

Skrue, sekskantflens

ModellSakPris (eks. mva)
95880CN8VXM154NOK
ARO -

Skru

ModellSakPris (eks. mva)
93366-1CN8VXN1 269 NOK
ARO -

Skru

ModellSakPris (eks. mva)
Y6-610-TCN8VXP207NOK
ARO -

Bolt, sopp, 95896-1, Bolt, sopp

ModellSakPris (eks. mva)
95896-1CN8VPQ91NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?