SANDPIPER Dobbeltmembranpumper


filtre
StilModellInnløps- / utløpsstørrelseByråets samsvarKulematerialeLengdeMaks. Dia. TørrstofferMaks. StrømmeMaks. DriftstrykkMaks. Temp.Pris (eks. mva)
A
S1FB1A1WANS000
1"-Santopren (R)10.375 "1 / 4 "-125 psi180 Grader F28 690 NOK
B
S1FB1I2TANS000
1"-PTFE10.375 "1 / 4 "-125 psi220 Grader F40 273 NOK
C
HDF1 DB2A
1"-god10 13 / 16 "1"-125 psi190 Grader F38 398 NOK
D
SB1 SS5A
1"-Santopren (R)13 9 / 32 "1 / 4 "42 GPM125 psi275 Grader F24 577 NOK
E
S1FB3P2PPNI000
1"-PTFE11.625 "1 / 4 "-100 psi180 Grader F40 253 NOK
A
S1FB1ABWANS000
1"-god10.375 "1 / 4 "-125 psi180 Grader F25 212 NOK
E
S1FB3P1PPNI000
1"-Santopren (R)11.625 "1 / 4 "-100 psi180 Grader F32 860 NOK
B
S1FB1I1WANS000
1"-Santopren (R)10.375 "1 / 4 "-125 psi180 Grader F33 036 NOK
E
S1FB3PBPPNI000
1"-god11.625 "1 / 4 "-100 psi180 Grader F29 201 NOK
F
G1FB1STTXNSX00
1"-PTFE10.375 "1 / 4 "-100 psi220 Grader F54 684 NOK
G
S15B1I1WANS000
1.5 "-Santopren (R)12 23 / 64 "1 / 4 "-125 psi180 Grader F52 192 NOK
G
S15B1I2TANS000
1.5 "-PTFE12 23 / 64 "1 / 4 "-125 psi220 Grader F57 743 NOK
H
S05B2G1TXNS000
1 / 2 "-Santopren (R)7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi275 Grader F30 525 NOK
I
S05B1A2TANS000
1 / 2 "-PTFE7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi220 Grader F27 692 NOK
J
S05B2G2TXNS000
1 / 2 "-PTFE7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi220 Grader F33 470 NOK
I
S05B1ABWANS000
1 / 2 "-god7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi180 Grader F17 049 NOK
K
S05B1S2TANS000
1 / 2 "-PTFE7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi220 Grader F48 185 NOK
L
PB 1/4 TS4CA.
1 / 4 "ATEX.jpg, EN.pngSantopreneR-1 / 32 "5 gpm100 psi190 ° F17 920 NOK
RFQ
L
PB 1/4 TS4PP.
1 / 4 "EN.pngSantopreneR-1 / 32 "5 gpm100 psi180 ° F10 520 NOK
RFQ
M
66625B-444-C
2"-PTFE-1 / 4 "172 gpm120 psi200 Grader F119 636 NOK
N
S20B1A1EANS000
2"-Santopren (R)12.5931 / 4 "-125 psi220 Grader F52 552 NOK
O
S20B1I1EANS000
2"-Santopren (R)12.5931 / 4 "-125 psi275 Grader F59 827 NOK
P
HDF2 DP6I
2"-Santopren (R)13.63 "2"-125 psi275 Grader F54 243 NOK
O
S20B1I2TANS000
2"-PTFE12.5931 / 4 "-125 psi220 Grader F69 161 NOK
P
HDF2 DP6A
2"-Santopren (R)13.63 "2"-125 psi275 Grader F55 667 NOK
Q
HDB2 DGN3CI
2"-PTFE16 13 / 16 "3 / 8 "135 GPM125 psi220 Grader F65 108 NOK
N
S20B1ABBANS000
2"-Santopren (R)12.5931 / 4 "106 GPM125 psi180 Grader F50 534 NOK
R
SA3M DS2II
3"-Santopren (R)16.187 "3"-125 psi275 Grader F104 577 NOK
S
S07B1P1PPNS000
3 / 4 "-Santopren (R)7 1 / 16 "3 / 20 "-100 psi180 Grader F22 267 NOK

Dobbeltmembranpumper

Sandpiper doble membranpumper (også kalt AODD-pumper) drives av luft/naturgass og brukes til å transportere slam, slurry, slipemidler og skjærfølsomme væsker. Lufttrykket i disse pumpene virker langs hele overflaten av membranen, og holder det balansert under pumping, noe som forlenger pumpens levetid vesentlig sammenlignet med mekanisk drevne membranpumper. Disse AODD-pumpene er ideelle for periodiske jobber på forespørsel. Disse AODD-pumpene kan trygt tørkes uten å forårsake skade på pumpen eller systemet. Sandpiper-pumper med selvsugende og høyvakuumsevne kan kontinuerlig pumpe væsker selv om de er plassert ut av gropen og tilbyr en maksimal sugeløft på 9.8 m. Dessuten tillater deres oversvømmede sugefunksjon utendørs montering av pumpen og er mest foretrukket for pumping av viskøse væsker. Siden de er trygt nedsenkbare og bruker trykkluft som strømkilde i stedet for elektrisitet, er disse pumpene egnet for bruk i farlige områder. Med strømningshastigheter på 4, 42, 106 og 135 GPM, er Sandpiper doble membranpumper tilgjengelige i både NPT- og flensforbindelser. Et skjermet innløpsalternativ er tilgjengelig for å gjøre filtreringsprosessen mer effektiv når pumpene er nedsenket under vann, hvor sedimenter og rusk er svært vanlig.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?