SANDPIPER PB 1/4 TS4CA. Dobbel membranpumpe, 1/4 tomme innløps-/utløpsstørrelse, 5 Gpm Maks. Flow | CH6RBJ 56LZ89

SANDPIPER PB 1/4 TS4CA. Dobbel membranpumpe, 1/4 tomme innløps-/utløpsstørrelse, 5 Gpm Maks. Strømme

Vare: CH6RBJ Modell: PB 1/4 TS4CA.Kryssreferanse: 56LZ89
17 920 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel membranpumpe
Byråets samsvarATEX.jpg, EN.png
Luftinntak Størrelse1/4 FNPT
KulematerialeSantopreneR
Sjekk setematerialepolypropylen
tilkobling stilFNPT
Housing Materialacetal
Innløps- / utløpsstørrelse1 / 4 "
FordelingstilkoblingPT
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 32 "
Maks. Strømme5 gpm
Maks. Flyt GPM5 gpm
Maks. Driftstrykk100 psi
Maks. Temp.190 grader F
DriftstypeLuftdrevet
VentiltypeBall

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellInnløps- / utløpsstørrelseByråets samsvarKulematerialeLengdeMaks. Dia. TørrstofferMaks. StrømmeMaks. DriftstrykkMaks. Temp.Pris
SANDPIPER S20B1ABBANS000 dobbel membranpumpe luftdrevet 2 tommer | AA7DLD 15U526 S20B1ABBANS0002"-Santopren (R)12.5931 / 4 "106 GPM125 psi180 Grader F50 534 NOK
ARO 66625B-444-C dobbel membranpumpe luftdrevet 2 tommer | AC9CWM 3FPR5 66625B-444-C2"-PTFE-1 / 4 "172 gpm120 psi200 Grader F119 636 NOK
SANDPIPER SB1 SS5A dobbel membranpumpe luftdrevet 1 tomme | AF2PHZ 6WY84 SB1 SS5A1"-Santopren (R)13 9 / 32 "1 / 4 "42 GPM125 psi275 Grader F24 577 NOK
SANDPIPER HDB2 DGN3CI Dobbel membranpumpe luftdrevet 2 tommer | AF2PJA 6WY90 HDB2 DGN3CI2"-PTFE16 13 / 16 "3 / 8 "135 GPM125 psi220 Grader F65 108 NOK
SANDPIPER S1FB3PBPPNI000 Dobbel membranpumpe luftdrevet 1 tomme | AF6FYC 12W420 S1FB3PBPPNI0001"-god11.625 "1 / 4 "-100 psi180 Grader F29 201 NOK
SANDPIPER S05B2G1TXNS000 Membranpumpe Luftdrevet 1/2 tomme Npt | AF8NWY 29AU50 S05B2G1TXNS0001 / 2 "-Santopren (R)7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi275 Grader F30 525 NOK
SANDPIPER S05B2G2TXNS000 Membranpumpe Luftdrevet 1/2 tommers Npt | AF8NWZ 29AU51 S05B2G2TXNS0001 / 2 "-PTFE7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi220 Grader F33 470 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SANDPIPER PB 1/4 TS4CA. Dobbel membranpumpe, 1/4 tomme innløps-/utløpsstørrelse, 5 Gpm Maks. Strømme
17 920 NOK / enhet