Luftdrevne membranpumper

filtre

Luftdrevne membranpumper brukes i kjemisk prosessering for overføring av etsende og slipende væsker i avløpsvannbehandling for håndtering av slam og slurry i legemiddelet...Les mer

FLOJET -

Dobbeltmembranpumper

StilModellMaks. DriftstrykkKulematerialeBody MaterialBreddeMembranmaterialeHøydeInnløps- / utløpsstørrelseLengdePris (eks. mva)
AN5100020G75 psiPolypropolynacetal2.38 "Viton (R)4"3 / 8 "6"3 289NOK
BG573215Z80 psiViton (R)polypropylen3.25 "Viton (R)5.75 "1 / 2 "4.5 "5 041NOK
BG575215Z80 psi-polypropylen3.25 "Santopren (R)5.75 "1 / 2 "4.5 "3 607NOK
SANDPIPER -

Dobbeltmembranpumper

Sandpiper doble membranpumper (også kalt AODD-pumper) drives av luft/naturgass og brukes til å transportere slam, slurry, slipemidler og skjærfølsomme væsker. Lufttrykket i disse pumpene virker langs hele overflaten av membranen, og holder det balansert under pumping, noe som forlenger pumpens levetid vesentlig sammenlignet med mekanisk drevne membranpumper. Disse AODD-pumpene er ideelle for periodiske jobber på forespørsel. Disse AODD-pumpene kan trygt tørkes uten å forårsake skade på pumpen eller systemet. Sandpiper-pumper med selvsugende og høyvakuumsevne kan kontinuerlig pumpe væsker selv om de er plassert ut av gropen og tilbyr en maksimal sugeløft på 9.8 m. Dessuten tillater deres oversvømmede sugefunksjon utendørs montering av pumpen og er mest foretrukket for pumping av viskøse væsker. Siden de er trygt nedsenkbare og bruker trykkluft som strømkilde i stedet for elektrisitet, er disse pumpene egnet for bruk i farlige områder. Med strømningshastigheter på 4, 42, 106 og 135 GPM, er Sandpiper doble membranpumper tilgjengelige i både NPT- og flensforbindelser. Et skjermet innløpsalternativ er tilgjengelig for å gjøre filtreringsprosessen mer effektiv når pumpene er nedsenket under vann, hvor sedimenter og rusk er svært vanlig.

StilModellInnløps- / utløpsstørrelseByråets samsvarKulematerialeLengdeMaks. Dia. TørrstofferMaks. StrømmeMaks. DriftstrykkMaks. Temp.Pris (eks. mva)
ASB1 SS5A1"-Santopren (R)13 9 / 32 "1 / 4 "42 GPM125 psi275 Grader F24 577NOK
BS1FB3P2PPNI0001"-PTFE11.625 "1 / 4 "-100 psi180 Grader F40 253NOK
CS1FB1I2TANS0001"-PTFE10.375 "1 / 4 "-125 psi220 Grader F40 273NOK
DG1FB1STTXNSX001"-PTFE10.375 "1 / 4 "-100 psi220 Grader F54 684NOK
EHDF1 DB2A1"-god10 13 / 16 "1"-125 psi190 Grader F38 398NOK
FS1FB1ABWANS0001"-god10.375 "1 / 4 "-125 psi180 Grader F25 212NOK
BS1FB3PBPPNI0001"-god11.625 "1 / 4 "-100 psi180 Grader F29 201NOK
CS1FB1I1WANS0001"-Santopren (R)10.375 "1 / 4 "-125 psi180 Grader F33 036NOK
FS1FB1A1WANS0001"-Santopren (R)10.375 "1 / 4 "-125 psi180 Grader F28 690NOK
BS1FB3P1PPNI0001"-Santopren (R)11.625 "1 / 4 "-100 psi180 Grader F32 860NOK
GS15B1I2TANS0001.5 "-PTFE12 23 / 64 "1 / 4 "-125 psi220 Grader F57 743NOK
GS15B1I1WANS0001.5 "-Santopren (R)12 23 / 64 "1 / 4 "-125 psi180 Grader F52 192NOK
HS05B1S2TANS0001 / 2 "-PTFE7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi220 Grader F48 185NOK
IS05B1ABWANS0001 / 2 "-god7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi180 Grader F17 049NOK
IS05B1A2TANS0001 / 2 "-PTFE7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi220 Grader F27 692NOK
JS05B2G2TXNS0001 / 2 "-PTFE7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi220 Grader F33 470NOK
KS05B2G1TXNS0001 / 2 "-Santopren (R)7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi275 Grader F30 525NOK
LPB 1/4 TS4CA.1 / 4 "ATEX.jpg, EN.pngSantopreneR-1 / 32 "5 gpm100 psi190 ° F17 920NOK
RFQ
LPB 1/4 TS4PP.1 / 4 "EN.pngSantopreneR-1 / 32 "5 gpm100 psi180 ° F10 520NOK
RFQ
MS20B1A1EANS0002"-Santopren (R)12.5931 / 4 "-125 psi220 Grader F52 552NOK
NHDB2 DGN3CI2"-PTFE16 13 / 16 "3 / 8 "135 GPM125 psi220 Grader F65 108NOK
O66625B-444-C2"-PTFE-1 / 4 "172 gpm120 psi200 Grader F119 636NOK
PS20B1I1EANS0002"-Santopren (R)12.5931 / 4 "-125 psi275 Grader F59 827NOK
QHDF2 DP6A2"-Santopren (R)13.63 "2"-125 psi275 Grader F55 667NOK
QHDF2 DP6I2"-Santopren (R)13.63 "2"-125 psi275 Grader F54 243NOK
STANDARD PUMP -

Dobbeltmembranpumper

Standard pumpepumper med dobbel membran (også kalt AODD-pumper) brukes til å transportere slam, slam, slipemidler og skjærfølsomme væsker ved å bruke enten en jevn luft- eller naturgassforsyning. Lufttrykket i disse pumpene virker langs hele overflaten av membranen, og holder den balansert mens den pumpes og forlenger pumpens levetid vesentlig sammenlignet med mekanisk drevne membranpumper. De er utstyrt med 316-komponenter i rustfritt stål og Tri-clamp inntaks-/utløpsmekanisme, samt forenkler rask montering/demontering for vedlikehold og rengjøring av pumpen. Velg fra et bredt utvalg av disse doble membranpumpene som er tilgjengelige i 100 og 120 PSI maksimale driftstrykkvarianter på Raptor Supplies.

StilModellMaks. Temp.tilkobling stilMembranmaterialeBreddeHøydeInnløps- / utløpsstørrelseLengdeMaks. Dia. TørrstofferPris (eks. mva)
ASPSN15NPT220 Grader F1-1/2" Tri-ClampPTFE15.75 "31.5 "1.5 "18.5 "5 / 8 "143 493NOK
BSPFP30NPT220 Grader F3" Tri-ClampPTFE17 "32 "3"21.5 "3 / 8 "189 687NOK
ASPSN20NPT220 Grader F2" Tri-ClampPTFE17 "34.75 "2"18.5 "5 / 8 "233 914NOK
CSP3A20NPT275 Grader F2" Tri-ClampSantopren (R)17 "34.75 "2"18.5 "5 / 8 "245 381NOK
BSPFP30NPS275 Grader F3" Tri-ClampSantopren (R)17 "32 "3"21.5 "3 / 8 "175 861NOK
ASPSN20NPS275 Grader F2" Tri-ClampSantopren (R)17 "34.75 "2"18.5 "5 / 8 "194 601NOK
ASPSN15NPS275 Grader F1-1/2" Tri-ClampSantopren (R)15.75 "31.5 "1.5 "18.5 "5 / 8 "139 562NOK
ARO -

Membranpumper

AROs ATEX-sertifiserte membranpumper er mye brukt til å pumpe ulike lette til middels viskositetsvæsker i kjemisk prosessindustri og vann-/avløpsrenseanlegg. Disse ARO-pumpene har en ubalansert ventildesign som eliminerer forekomsten av ventilsentrering og pumpestopp selv når innløpstrykket er svært lavt. Selskapet produserer metalliske og ikke-metalliske elektriske membranpumper i forskjellige størrelser, driftstrykk og membranmaterialer.

StilModellMaks. Dia. TørrstofferKulematerialeBody MaterialMaks. StrømmeMaks. DriftstrykkMaks. Temp.VentiltypeBreddePris (eks. mva)
APD20A-AAP-GGG-B1 / 4 "NitrilAluminum172 gpm120 psi180 Grader FBall21.62 "49 839NOK
APD20A-ACP-AAA-B1 / 4 "Santopren (R)Støpejern172 gpm120 psi200 Grader FBall21.62 "65 301NOK
BPD15A-ACP-AAA1 / 4 "Santopren (R)Støpejern123 gpm120 psi200 Grader FBall14 "46 350NOK
CPD15A-AAP-GGG1 / 4 "NitrilAluminum123 gpm120 psi180 Grader FBall14 "35 097NOK
CPD15A-AAP-FTT1 / 4 "PTFEAluminum123 gpm120 psi200 Grader FBall14 "46 025NOK
DPD20P-FPS-PAA1 / 4 "Santopren (R)polypropylen184 gpm120 psi150 Grader FBall22.25 "108 179NOK
APD20A-AAP-AAA-B1 / 4 "Santopren (R)Aluminum172 gpm120 psi200 Grader FBall21.62 "41 285NOK
EPD15P-YPS-PTT1 / 4 "PTFEpolypropylen123 gpm120 psi150 Grader FBall11 "80 341NOK
EPD15P-YPS-PAA1 / 4 "Santopren (R)polypropylen123 gpm120 psi150 Grader FBall11 "70 221NOK
FPD20A-ASS-STT-B1 / 4 "PTFERustfritt stål172 gpm120 psi200 Grader FBall21.62 "153 349NOK
APD20A-AAP-STT-B1 / 4 "PTFEAluminum172 gpm120 psi200 Grader FBall21.62 "68 247NOK
GPD15A-ASS-STT1 / 4 "PTFERustfritt stål123 gpm120 psi200 Grader FBall14 "106 020NOK
DPD15P-FPS-PTT1 / 4 "PTFEpolypropylen123 gpm120 psi150 Grader FBall11 "81 633NOK
FPD20A-ASS-AAA-B1 / 4 "Santopren (R)Rustfritt stål172 gpm120 psi200 Grader FBall21.62 "154 698NOK
GPD15A-ASS-AAA1 / 4 "Santopren (R)Rustfritt stål123 gpm120 psi200 Grader FBall14 "92 030NOK
CPD15A-AAP-AAA1 / 4 "Santopren (R)Aluminum123 gpm120 psi200 Grader FBall14 "33 363NOK
HPD20P-FPS-PTT1 / 4 "PTFEpolypropylen184 gpm120 psi150 Grader FBall22.25 "117 990NOK
DPD15P-FPS-PAA1 / 4 "Santopren (R)polypropylen123 gpm120 psi150 Grader FBall11 "69 167NOK
I650717-C1 / 8 "acetalAluminum29 gpm50 psi180 Grader FBall9.5 "30 183NOK
JPD10P-YPS-PTT1 / 8 "PTFEpolypropylen53 gpm120 psi150 Grader FBall11 "33 097NOK
KPD10A-AAP-AAA1 / 8 "Santopren (R)Aluminum52 gpm120 psi200 Grader FBall14 "26 949NOK
KPD10A-AAP-FTT1 / 8 "PTFEAluminum52 gpm120 psi200 Grader FBall14 "35 261NOK
KPD10A-AAP-GGG1 / 8 "NitrilAluminum52 gpm120 psi180 Grader FBall14 "28 382NOK
LPW10A-AAP-FTT1 / 8 "PTFEAluminum60 GPM120 psi200 Grader F-14 "37 859NOK
MPD10A-ASS-AAA1 / 8 "Santopren (R)Rustfritt stål52 gpm120 psi200 Grader FBall14 "59 001NOK
DAYTON -

Luftdrevne doble membranpumper

Dayton-dobbeltmembranpumper er egnet for generell pumpeoverføring, resirkulering, sprøyting, dispensering, fylling, drivstoffevakuering, lav planleggingsoverføring og grovdosering av avvanning. De har støpejernskonstruksjon for slitasjemotstand og vibrasjonsdemping, og fjærassisterte luftventiler som ikke krever smøring for rask utslipp av media som er tilstede i rørledninger. Disse pumpene kan gå tørre og har evnen til å pumpe løsemidler, slurry og høyviskositetsvæsker som spillolje og maling. De har NPT-, flens- og Tri-Clamp-koblinger for sikre tetninger og transport av væsker med minimal risiko for kontaminering. Velg fra et bredt utvalg av disse pumpene, tilgjengelig i PTFE, Buna-N, santoprene (R) og EPDM kulevarianter.

StilModellMaks. Dia. TørrstofferKulematerialeBody MaterialMaks. StrømmeMaks. Temp.VentiltypeBreddetilkobling stilPris (eks. mva)
A6 47 PYXNUMX1 / 16 "EPDM316 rustfritt stål28 GPM212 Grader FBall12 13 / 32 "PT22 087NOK
B6 35 PYXNUMX1 / 16 "EPDMpolypropylen28 GPM180 Grader FBall14.75 "PT10 715NOK
A3HJW81 / 16 "EPDMAluminum28 GPM212 Grader FBall12 13 / 32 "PT12 335NOK
A6 53 PYXNUMX1 / 16 "PTFE316 rustfritt stål21 gpm212 Grader FBall12 13 / 32 "PT34 275NOK
C22A5921 / 16 "Buna NAluminum32 GPM180 Grader FBall9.75 "PT17 071NOK
B6 40 PYXNUMX1 / 16 "PTFEpolypropylen21 gpm180 Grader FBall14.75 "PT16 179NOK
D22A6041 / 16 "PTFE316 rustfritt stål32 GPM212 Grader FBall9.75 "Tri-Clamp50 031NOK
A6 52 PYXNUMX1 / 16 "PTFEAluminum21 gpm212 Grader FBall12 13 / 32 "PT15 600NOK
D22A6051 / 16 "PTFE316 rustfritt stål32 GPM212 Grader FBall9.75 "Tri-Clamp53 592NOK
E34TJ411 / 16 "PTFEAluminum-212 Grader FBall9 13 / 16 "PT16 450NOK
A6 43 PYXNUMX1 / 16 "Buna NAluminum28 GPM180 Grader FBall12 13 / 32 "PT10 518NOK
F6 51 PYXNUMX1 / 32 "PTFE316 rustfritt stål12 gpm212 Grader FBall7 5 / 16 "PT24 266NOK
G3HJV81 / 32 "PTFEKynar (R)15 gpm212 Grader FFlate7"PT17 955NOK
G3HJW11 / 32 "PTFEKynar (R)15 gpm212 Grader FFlate7"PT18 005NOK
F6 49 PYXNUMX1 / 32 "PTFEAluminum12 gpm212 Grader FBall7 5 / 16 "PT19 832NOK
H6 34 PYXNUMX1 / 32 "PTFEpolypropylen15 gpm180 Grader FFlate7"PT9 741NOK
I22A6021 / 32 "PTFE316 rustfritt stål14 GPM212 Grader FBall8.38 "Tri-Clamp31 908NOK
F3HJW71 / 32 "EPDMAluminum12 gpm212 Grader FBall7 5 / 16 "PT9 433NOK
F6 42 PYXNUMX1 / 32 "Buna NAluminum12 gpm180 Grader FBall7 5 / 16 "PT13 194NOK
J22A5971 / 32 "Santopren (R)Rustfritt stål14 GPM212 Grader FBall7 5 / 16 "PT30 315NOK
I22A6031 / 32 "PTFE316 rustfritt stål14 GPM212 Grader FBall8.38 "Tri-Clamp34 082NOK
H6 39 PYXNUMX1 / 32 "PTFEpolypropylen15 gpm180 Grader FFlate7"PT11 373NOK
K34TJ472"Buna NAluminum-180 Grader FFlap28.25 "NPT/Flens61 183NOK
L22A6063 / 16 "PTFE316 rustfritt stål46 GPM212 Grader FBall11.25 "Tri-Clamp60 752NOK
M34TJ423 / 16 "PTFEAluminum-212 Grader FBall11 5 / 16 "PT21 073NOK
ARO -

Dobbeltmembranpumper

StilModellMaks. Dia. TørrstofferKulematerialeBody MaterialMaks. StrømmeMaks. DriftstrykkMaks. Temp.Breddetilkobling stilPris (eks. mva)
A66605J-388---13.1 gpm100 psi150 ° F6.5 "FNPT13 499NOK
B66M300-1EB-C1"Santopren (R)Aluminum217 gpm120 psi200 Grader F--71 357NOK
B66M300-122-C1"NitrilAluminum217 gpm120 psi180 Grader F16 "PT75 643NOK
B66M150-122-C1 / 2 "NitrilAluminum80 GPM120 psi180 Grader F11.5 "PT29 119NOK
B66M150-1EB-C1 / 2 "Santopren (R)Aluminum80 GPM120 psi200 Grader F--29 587NOK
C666251-EEB-C1 / 4 "Santopren (R)Rustfritt stål172 gpm120 psi200 Grader F-PT99 520NOK
D6661U3-344-C1 / 4 "PTFEpolypropylen100 GPM120 psi150 Grader F11 15 / 16 "med flens59 285NOK
D6661U3-311-C1 / 4 "Neoprenpolypropylen100 GPM120 psi150 Grader F11 15 / 16 "med flens49 458NOK
E6662B3-311-C1 / 4 "Neoprenpolypropylen139 gpm120 psi150 Grader F11 15 / 16 "med flens75 521NOK
D6662B3-344-C1 / 4 "PTFEpolypropylen139 gpm120 psi150 Grader F11 15 / 16 "med flens97 438NOK
F666151-24B-C1 / 4 "Santopren (R)Rustfritt stål90 GPM120 psi200 Grader F-PT63 935NOK
G666150-3EB-C1 / 4 "Santopren (R)Aluminum90 GPM120 psi150 Grader F-PT28 720NOK
F666161-244-C1 / 4 "PTFERustfritt stål90 GPM120 psi200 Grader F-PT77 406NOK
G666150-362-C1 / 4 "acetalAluminum90 GPM120 psi150 Grader F16 "PT29 113NOK
F666150-244-C1 / 4 "PTFEAluminum90 GPM120 psi200 Grader F-PT38 874NOK
F666152-2EB-C1 / 4 "Santopren (R)Støpejern90 GPM120 psi200 Grader F-PT34 864NOK
H666250-G22-C1 / 4 "NitrilAluminum172 gpm120 psi180 Grader F-PT40 892NOK
I650719-C1 / 4 "acetalAluminum105 gpm50 psi180 Grader F-PT54 377NOK
J650718-C1 / 4 "acetalAluminum75 gpm50 psi180 Grader F15.25 "PT35 570NOK
K650715-C1 / 8 "acetalAluminum35 GPM120 psi150 Grader F17.88 "PT24 097NOK
L6661AJ-3EB-C1 / 8 "Santopren (R)polypropylen40 GPM120 psi150 Grader F-PT20 540NOK
D6661A3-34B-C1 / 8 "PTFEpolypropylen40 GPM120 psi150 Grader F-med flens24 217NOK
L6661AJ-344-C1 / 8 "PTFEpolypropylen40 GPM120 psi150 Grader F-PT28 185NOK
G666100-3EB-C1 / 8 "Santopren (R)Aluminum35 GPM120 psi150 Grader F8"PT23 577NOK
G666111-244-C1 / 8 "PTFERustfritt stål35 GPM120 psi200 Grader F-PT51 658NOK
VERSA-MATIC -

Dobbeltmembranpumper

Versa-Matic luftdrevne membranpumper har en robust lekkasjefri boltet design som reduserer nedetid for vedlikehold og er selvsugende for å håndtere faste stoffer opp til 3 tommer. Disse enhetene gir en ideell kombinasjon av strømning, størrelse og bærbarhet sammenlignet med andre pumpemodeller, med en maksimal strømningshastighet på 163 gpm (617 lpm). De har videre det patenterte Elima-Matic luftventilsystemet for en ikke stallende, smørefri ytelse og er tilgjengelige i varianter på 1/4, 3/16 og 3/8 tomme på Raptor Supplies.

StilModellHøydeInnløps- / utløpsstørrelseLengdeMaks. Dia. TørrstofferBreddePris (eks. mva)
AE4AA2R22018 "1-1/2" / 1-1/4"11.5 "3 / 16 "14.25 "27 699NOK
BE2AA2R220C-ATEX26.75 "2"13.5 "1 / 4 "16.5 "41 141NOK
CE3AA2R220C-ATEX32 "3"15 "3 / 8 "20 "55 396NOK
BINKS -

DBL membranpumper

StilModellKapasitetPris (eks. mva)
AGEM2-P2D10605 gal30 223NOK
BGEM2-P2D1D605 gal.40 129NOK
CGEM2-W2D20705 gal.30 585NOK
ARO -

Skru

ModellSakPris (eks. mva)
Y6-66-CCN8VWX133NOK
ARO -

Carriage Bolt, Y84-403-T, Carriage Bolt, 5U667/5U674/5U675/5U679/5U680

ModellSakPris (eks. mva)
Y84-403-TCN8VPU178NOK
ARO -

Membranbolt, membranpumpe, 316 rustfritt stål, Y5-107-T

ModellSakPris (eks. mva)
Y5-107-TCN8VRF174NOK
ARO -

Diaphragm Screw, 6Ccn7/6Ccp6/6Ccp8/6Ccr1/6Ccr2/6Ccr4/6Ccr5, 96108-1, Screw

ModellSakPris (eks. mva)
96108-1CN8VRG1 004 NOK
ARO -

Membranskrue, 6Ccp0/6Ccp1/6Ccp2/6Ccp3, Membranpumpe

ModellSakPris (eks. mva)
95975-1CN8VRH3 571 NOK
ARO -

Membranskrue, Membranpumpe

ModellSakPris (eks. mva)
95858-1CN8VRJ3 675 NOK
ARO -

Bolt, sopp, 95896-1, Bolt, sopp

ModellSakPris (eks. mva)
95896-1CN8VPQ91NOK
ARO -

Membranskrue, 2Cau6/2Cau7/2Cau8/2Cau9, 93810-3, Membranskrue

ModellSakPris (eks. mva)
93810-3CN8VRK993NOK
ARO -

Mutter, sekskantflens, 95879-1, mutter, sekskantflens

ModellSakPris (eks. mva)
95879-1CN8VVJ93NOK
ARO -

Skrukork, rustfritt stål, Y6-42-T, skrukork, rustfritt stål

ModellSakPris (eks. mva)
Y6-42-TCN8VWK93NOK
ARO -

Skru

ModellSakPris (eks. mva)
94412-1CN8VWN188NOK
ARO -

Skru

ModellSakPris (eks. mva)
94990-1CN8VWQ127NOK
ARO -

Skru

ModellSakPris (eks. mva)
Y6-68-TCN8VWU207NOK
12...1112

Luftdrevne membranpumper

Luftdrevne membranpumper er designet for å pumpe tykke slam og faste væsker i applikasjoner som avvanning og gruvedrift. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av luftdrevne membranpumper fra merkevarer som Aro, Sandpiper, Flojet, Versa-Matic. Standard plikt Sandpiper luftmembranpumper er ideelle for avvanning og pumping av slurries, løsningsmidler, slipevæsker, svake syrer og suspenderte faste stoffer i petrokjemiske anlegg og matbehandlingsanlegg. Disse pumpene er designet for å fungere kontinuerlig med trykkluft og har aluminium / støpejern / rustfritt stål / ikke-metallisk konstruksjon for å sikre strukturell stivhet. Merkets selvpumpende dobbeltmembranpumper har kulekuleventiler for å motstå jevn væskestrøm og forbindelsesstenger for pålitelig og konsekvent membrankontroll. Disse helbolte, skjærfølsomme luftmembranpumpene tilbys i flens- og NPT-tilkoblingsstiler. Luftdrevne dobbeltmembranpumper fra Versa-Matic er ideelle for enkel og sikker transport av kjemikalier og andre væsker. Disse membranpumpene har lekkasjefri boltekonstruksjon for overlegen kjemisk motstand, med flerposisjonelle fotfester og flerportede manifolder som gir installasjonsfleksibilitet. De tåler temperaturer opp til 275 grader F og har et driftstrykk på mellom 100 og 125 psi. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av luftdrevne membranpumper i høyder fra 10-3/64 til 16-61/64 tommer.

Ofte Stilte Spørsmål

Kan disse pumpene brukes til måling eller dosering?

Ja, de kan brukes til måling. For presis dosering kan det være nødvendig med tilbehør som pulseringsdempere og slagjusteringskontroller.

Hvordan vedlikeholde disse luftdrevne membranpumpene?

Rutinemessig vedlikehold inkluderer inspeksjon av membraner for slitasje, kontroll av ventiler og stramme koblinger. Smøring kan være nødvendig, avhengig av pumpens design.

Kan disse Sandpiper-pumpene brukes i tørrkjøringssituasjoner?

Disse AODD-pumpene kan trygt tørrkjøres og stanses uten å forårsake skade på pumpen eller systemet.

Hva er den maksimale sugehøyden som disse doble membranpumpene tilbyr?

Sandpiper-pumper kan kontinuerlig pumpe væsker selv om de er plassert ut av gropen og gir en maksimal sugeløft på 9.8 m.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?