SANDPIPER HDB2 DGN3CI Dobbel membranpumpe luftdrevet 2 tommer | AF2PJA 6WY90

SANDPIPER HDB2 DGN3CI Dobbel membranpumpe luftdrevet 2 tommer

På lager
Vare: AF2PJA Modell: HDB2 DGN3CIKryssreferanse: 6WY90

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

65 108 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel membranpumpe
Luftinntak Størrelse3/4 "FNPT
KulematerialePTFE
Body MaterialStøpejern
Sjekk setematerialePTFE
tilkobling stilPT
MembranmaterialePTFE - Neopren Backup
Høyde23.25 "
Innløps- / utløpsstørrelse2"
Lengde16 13 / 16 "
Fordelingstilkoblingenslig
Maks. Dia. Tørrstoffer3 / 8 "
Maks. Strømme135 GPM
Maks. Flyt GPM135
Maks. Driftstrykk125 psi
Maks. Temp.220 Grader F
DriftstypeLuftdrevet
Selvfyllende tørr20 ft.
Selvsugende våt25 ft.
VentiltypeBall
Bredde15.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 65.77
Skipets høyde (cm)66.8
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)46.48
HS kode8413500050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnløps- / utløpsstørrelseByråets samsvarKulematerialeLengdeMaks. Dia. TørrstofferMaks. StrømmeMaks. DriftstrykkMaks. Temp.Pris
SANDPIPER S20B1ABBANS000 dobbel membranpumpe luftdrevet 2 tommer | AA7DLD 15U526 S20B1ABBANS0002"-Santopren (R)12.5931 / 4 "106 GPM125 psi180 Grader F50 534 NOK
ARO 66625B-444-C dobbel membranpumpe luftdrevet 2 tommer | AC9CWM 3FPR5 66625B-444-C2"-PTFE-1 / 4 "172 gpm120 psi200 Grader F119 636 NOK
SANDPIPER SB1 SS5A dobbel membranpumpe luftdrevet 1 tomme | AF2PHZ 6WY84 SB1 SS5A1"-Santopren (R)13 9 / 32 "1 / 4 "42 GPM125 psi275 Grader F24 577 NOK
SANDPIPER S1FB3PBPPNI000 Dobbel membranpumpe luftdrevet 1 tomme | AF6FYC 12W420 S1FB3PBPPNI0001"-god11.625 "1 / 4 "-100 psi180 Grader F29 201 NOK
SANDPIPER S05B2G1TXNS000 Membranpumpe Luftdrevet 1/2 tomme Npt | AF8NWY 29AU50 S05B2G1TXNS0001 / 2 "-Santopren (R)7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi275 Grader F30 525 NOK
SANDPIPER S05B2G2TXNS000 Membranpumpe Luftdrevet 1/2 tommers Npt | AF8NWZ 29AU51 S05B2G2TXNS0001 / 2 "-PTFE7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi220 Grader F33 470 NOK
SANDPIPER S1FB1I1WANS000 Membranpumpe Luftdrevet Støpejern | AF8NXA 29AU56 S1FB1I1WANS0001"-Santopren (R)10.375 "1 / 4 "-125 psi180 Grader F33 036 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SANDPIPER HDB2 DGN3CI Dobbel membranpumpe luftdrevet 2 tommer
65 108 NOK / enhet