GUARDAIR Whisper Jet Series Safety Air Gun


filtre
Body Material: Aluminum , Innløpsstørrelse: 1/4 "(F) NPT , Materiale: Støpt aluminium , Maks. Innløpstrykk: 120 psi
StilModellProduksjonluft~~POS=TRUNCKroppsstilTotal lengdeBreddeFARGEHøydeLengdePris (eks. mva)
A
84CNA
----0.9 "-0.9 "2.1 "155NOK
B
80LJ018SA
--------449NOK
RFQ
C
80LJ024SA
----6.6 "-1"27.5 "481NOK
RFQ
D
80LJ012AAPK
----1"-6.6 "16.5 "3 378 NOK
RFQ
C
80LJ012SA
----6.6 "-1"15.5 "480NOK
E
80WJNA
----0.9 "-1"2.1 "150NOK
D
80LJ072AA
----6.6 "-1"75.5 "509NOK
RFQ
D
80LJ036AAPK
----1"-6.6 "40.5 "3 962 NOK
RFQ
D
80LJ024AAPK
----1"-6.6 "28.5 "3 670 NOK
RFQ
F
U80WJ2
----6.6 "-1.2 "5.3 "457NOK
G
80LJNA
----0.9 "-0.9 "2.1 "150NOK
D
80LJ060AA
----6.6 "-1"63.5 "478NOK
RFQ
D
80LJ006AA
----6.6 "-1"9.5 "340NOK
B
80L012VC
--------477NOK
RFQ
H
980
0.9 lbf19 scfmPå linje4.25 "2.7 "metallic1"6.6 "308NOK
I
80
1.1 lbf20 scfmPistolgrep9"6.6 "Grå1"5.4 "325NOK
J
80LJ024AA
1.5 lbf29 scfmPistolgrep28 "-Grå--386NOK
K
80LJ048AA
1.5 lbf29 scfmPistolgrep52.25 "-Chrome--447NOK
L
80LJ018AA
1.5 lbf29 scfmPistolgrep22.25 "-Chrome--371NOK
L
80LJ012AA
1.5 lbf29 scfmPistolgrep16 "-Grå--355NOK

Whisper Jet Series Safety Air Gun

Guardair Whisper Jet-sikkerhetsluftspistoler er ideelle for rengjøring av benkeplater, arbeidsstasjoner og maskiner, samt for å blåse rusk i støyfølsomme omgivelser. De har en kraftig kropp av støpt aluminium med en hengekrok og robuste aluminiumsforlengelsesarmer for å nå inn i kroker og hjørner. Disse OSHA-kompatible sikkerhetsluftpistoler er integrert med WhisperJet-dyse som reduserer støynivået med 20 dB, sammenlignet med konvensjonelle luftpistoler. Velg mellom et bredt utvalg av disse luftkanonene som er tilgjengelige i grå og kromfarger Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?