GUARDAIR 80LJ024SA Safety Air Gun, With 24 Inch Steel Extension And Aluminium Nozzle | CE8NPU

GUARDAIR 80LJ024SA sikkerhetsluftpistol, med 24 tommers stålforlenger og aluminiumsmunnstykke

Vare: CE8NPU Modell: 80LJ024SA
481NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftpistol
Høyde1"
Lengde27.5 "
Bredde6.6 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellProduksjonluft~~POS=TRUNCKroppsstilTotal lengdeBreddeFARGEHøydeLengdePris
GUARDAIR 80LJ012AA luftpistol, 120 Psi, 29 Scfm, 16 tommers lengde | AB3BYM 1RF87 80LJ012AA1.5 lbf29 scfmPistolgrep16 "-Grå--355NOK
GUARDAIR 80LJ024AA luftpistol, 120 Psi, 29 Scfm, 28 tommers lengde | AB3BYN 1RF88 80LJ024AA1.5 lbf29 scfmPistolgrep28 "-Grå--386NOK
GUARDAIR 80 Whisper Jet sikkerhetsluftpistol, med volumkontroll | AD2BTR 3MNT1 801.1 lbf20 scfmPistolgrep9"6.6 "Grå1"5.4 "325NOK
GUARDAIR 980 Tommelbryter Sikkerhetsluftpistol, Med Whisper Jet-dyse | AE3UMH 5GAT9 9800.9 lbf19 scfmPå linje4.25 "2.7 "metallic1"6.6 "308NOK
GUARDAIR 80LJ018AA luftpistol, krom, 29 Scfm, 22-1/4 tommers lengde | AE3UML 5GAU2 80LJ018AA1.5 lbf29 scfmPistolgrep22.25 "-Chrome--371NOK
GUARDAIR 80LJ048AA luftpistol, krom, 120 psi, 52-1/4 tommers lengde | AE3UMM 5GAU4 80LJ048AA1.5 lbf29 scfmPistolgrep52.25 "-Chrome--447NOK
GUARDAIR 80L012VC Sikkerhetsluftpistol, med 12 tommers forlengelse og volumkontroll | CE8NPN 80L012VC--------477NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GUARDAIR 80LJ024SA sikkerhetsluftpistol, med 24 tommers stålforlenger og aluminiumsmunnstykke
481NOK / enhet