SANDPIPER S05B1A2TANS000 Dobbel membranpumpe aluminium 1/2 tomme | AG9CCW 12W424

SANDPIPER S05B1A2TANS000 Dobbel membranpumpe aluminium 1/2 tomme

På lager
Vare: AG9CCW Modell: S05B1A2TANS000Kryssreferanse: 12W424

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 259 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel membranpumpe
Luftinntak Størrelse1/4 "FNPT
KulematerialePTFE
Body MaterialAluminum
Sjekk setematerialePTFE
tilkobling stilPT
MembranmaterialePTFE - Santopren Backup
Høyde11.5 "
Innløps- / utløpsstørrelse1 / 2 "
Lengde7 1 / 16 "
Fordelingstilkoblingenslig
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 8 "
Maks. Flyt GPM15
Maks. Driftstrykk100 psi
Maks. Temp.220 Grader F
DriftstypeLuftdrevet
Selvfyllende tørr12 ft.
Selvsugende våt12 ft.
Ventiltype15 ft.
Bredde10.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.7175
Skipets høyde (cm)32
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)24.64
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnløps- / utløpsstørrelseByråets samsvarKulematerialeLengdeMaks. Dia. TørrstofferMaks. StrømmeMaks. DriftstrykkMaks. Temp.Pris
SANDPIPER S20B1ABBANS000 dobbel membranpumpe luftdrevet 2 tommer | AA7DLD 15U526 S20B1ABBANS0002"-Santopren (R)12.5931 / 4 "106 GPM125 psi180 Grader F48 210 NOK
ARO 66625B-444-C dobbel membranpumpe luftdrevet 2 tommer | AC9CWM 3FPR5 66625B-444-C2"-PTFE-1 / 4 "172 gpm120 psi200 Grader F127 124 NOK
SANDPIPER SB1 SS5A dobbel membranpumpe luftdrevet 1 tomme | AF2PHZ 6WY84 SB1 SS5A1"-Santopren (R)13 9 / 32 "1 / 4 "42 GPM125 psi275 Grader F23 715 NOK
SANDPIPER HDB2 DGN3CI Dobbel membranpumpe luftdrevet 2 tommer | AF2PJA 6WY90 HDB2 DGN3CI2"-PTFE16 13 / 16 "3 / 8 "135 GPM125 psi220 Grader F65 108 NOK
SANDPIPER S1FB3PBPPNI000 Dobbel membranpumpe luftdrevet 1 tomme | AF6FYC 12W420 S1FB3PBPPNI0001"-god11.625 "1 / 4 "-100 psi180 Grader F29 201 NOK
SANDPIPER S05B2G1TXNS000 Membranpumpe Luftdrevet 1/2 tomme Npt | AF8NWY 29AU50 S05B2G1TXNS0001 / 2 "-Santopren (R)7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi275 Grader F30 850 NOK
SANDPIPER S05B2G2TXNS000 Membranpumpe Luftdrevet 1/2 tommers Npt | AF8NWZ 29AU51 S05B2G2TXNS0001 / 2 "-PTFE7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi220 Grader F35 714 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SANDPIPER S05B1A2TANS000 Dobbel membranpumpe aluminium 1/2 tomme
26 259 NOK / enhet