ARO PD20P-FPS-PAA Membranpumpe Luftdrevet 2 tommers 120 psi | AE8AJM 6CCR4

ARO PD20P-FPS-PAA Membranpumpe luftoperert 2 tommer 120 psi

På lager
Vare: AE8AJM Modell: PD20P-FPS-PAAKryssreferanse: 6CCR4

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

108 179 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel membranpumpe
Luftinntak Størrelse3/4 "FNPT
KulematerialeSantopren (R)
Body Materialpolypropylen
Sjekk setematerialepolypropylen
tilkobling stilFlens
MembranmaterialeSantopren (R)
Høyde31.875 "
Innløps- / utløpsstørrelse2"
Lengde24 13 / 16 "
Fordelingstilkoblingenslig
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 4 "
Maks. Strømme184 gpm
Maks. Flyt GPM184
Maks. Driftstrykk120 psi
Maks. Temp.150 Grader F
DriftstypeLuftdrevet
Selvfyllende tørr14 ft.
VentiltypeBall
Bredde22.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 51.75
Skipets høyde (cm)100.33
Skipets lengde (cm)81.53
Skipets bredde (cm)44.96
HS kode8413500050
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Dia. TørrstofferKulematerialeBody MaterialMaks. StrømmeMaks. DriftstrykkMaks. Temp.VentiltypeBreddePris
ARO PD01P-HPS-PTT-A Ikke-metallisk dobbeltmembranpumpe (PTFE), 5.3 GPM, 125 PSI | AA8RXX 19RU81 PD01P-HPS-PTT-A1 / 16 "PTFEpolypropylen5.3 gpm125 psi225 Grader FBall4 39 / 64 "10 287 NOK
ARO 650717-C membranpumpe luftdrevet aluminium | AD2GAF 3P785 650717-C1 / 8 "acetalAluminum29 gpm50 psi180 Grader FBall9.5 "30 183 NOK
ARO PF20A-AAS-SAA-B Membranpumpe Luftdrevet aluminium | AD9FRC 4RN43 PF20A-AAS-SAA-B2"Santopren (R)Aluminum160 GPM120 psi200 Grader FFlap21.62 "60 277 NOK
ARO PD03P-APS-0JC membranpumpe luftdrevet 3/8 tommer Npt | AE8AGU 6CCJ9 PD03P-APS-0JC1 / 16 "Nitrilpolypropylen8.7 gpm100 psi150 Grader FBall5 11 / 16 "10 207 NOK
ARO PD03P-APS-0LT Membranpumpe Luftdrevet 3/8 tommer Npt | AE8AGV 6CCK0 PD03P-APS-0LT1 / 16 "Viton (R)polypropylen8.7 gpm100 psi150 Grader FBall5 11 / 16 "11 636 NOK
ARO PD03P-APS-0NA Membranpumpe luftdrevet 3/8 tomme Npt | AE8AGW 6CCK1 PD03P-APS-0NA1 / 16 "Neoprenpolypropylen8.7 gpm100 psi150 Grader FBall5 11 / 16 "9 086 NOK
ARO PW10A-AAP-AAA Membranpumpe, 1-1/4 tommers innløps-/utløpsstørrelse, 1/2 tomme FNPT luftinntaksstørrelse, 120 psi | AE8AGX 6CCK2 PW10A-AAP-AAA1 / 8 "Santopren (R)Aluminum60 GPM120 psi200 Grader FBall14 "28 560 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO PD20P-FPS-PAA Membranpumpe luftoperert 2 tommer 120 psi
108 179 NOK / enhet