ARO Dobbeltmembranpumper


ARO doble membranpumper er en slags positiv fortrengningspumpe som sirkulerer væske ved hjelp av to fleksible membraner. De brukes ofte til væskeoverføring og -dispensering, og de kan håndtere en rekke væsker, inkludert etsende, viskøse og slipende væsker.

filtre
Vis antall: 1 , Strømningshastighet @ 100 psi: 13.1 gpm , Strømningshastighet @ 40 psi: 9.2 gpm , Strømningshastighet @ 50 psi: 10.2 gpm , Strømningshastighet @ 60 psi: 11.1 gpm , Strømningshastighet @ 70 psi: 12.1 gpm , strømningshastighet @ 80 PSI: 12.6 gpm , Strømningshastighet @ 90 psi: 12.9 gpm , Maks. Hodets føtter: 289 ft. , Maks. Solid Dia.: 0.09 " , Maks. Viskositet: 15000 cps , Min. Temp.: -10 grader F , Driftstype: Luftdrevet , Grunning: Selvgrunning , Ventiltype: Ball
StilModellMaks. Dia. TørrstofferKulematerialeBody MaterialMaks. StrømmeMaks. DriftstrykkMaks. Temp.Breddetilkobling stilPris (eks. mva)
A
66605J-388
---13.1 gpm100 psi150 ° F6.5 "FNPT13 499 NOK
B
66M300-1EB-C
1"Santopren (R)Aluminum217 gpm120 psi200 Grader F--71 357 NOK
B
66M300-122-C
1"NitrilAluminum217 gpm120 psi180 Grader F16 "PT75 643 NOK
B
66M150-1EB-C
1 / 2 "Santopren (R)Aluminum80 GPM120 psi200 Grader F--29 587 NOK
B
66M150-122-C
1 / 2 "NitrilAluminum80 GPM120 psi180 Grader F11.5 "PT29 119 NOK
C
666251-EEB-C
1 / 4 "Santopren (R)Rustfritt stål172 gpm120 psi200 Grader F-PT99 520 NOK
D
666150-362-C
1 / 4 "acetalAluminum90 GPM120 psi150 Grader F16 "PT29 113 NOK
E
6661U3-344-C
1 / 4 "PTFEpolypropylen100 GPM120 psi150 Grader F11 15 / 16 "med flens59 285 NOK
F
666151-24B-C
1 / 4 "Santopren (R)Rustfritt stål90 GPM120 psi200 Grader F-PT63 935 NOK
F
666161-244-C
1 / 4 "PTFERustfritt stål90 GPM120 psi200 Grader F-PT77 406 NOK
F
666152-2EB-C
1 / 4 "Santopren (R)Støpejern90 GPM120 psi200 Grader F-PT34 864 NOK
G
666250-G22-C
1 / 4 "NitrilAluminum172 gpm120 psi180 Grader F-PT40 892 NOK
E
6662B3-344-C
1 / 4 "PTFEpolypropylen139 gpm120 psi150 Grader F11 15 / 16 "med flens97 438 NOK
E
6661U3-311-C
1 / 4 "Neoprenpolypropylen100 GPM120 psi150 Grader F11 15 / 16 "med flens49 458 NOK
H
650719-C
1 / 4 "acetalAluminum105 gpm50 psi180 Grader F-PT54 377 NOK
I
650718-C
1 / 4 "acetalAluminum75 gpm50 psi180 Grader F15.25 "PT35 570 NOK
J
6662B3-311-C
1 / 4 "Neoprenpolypropylen139 gpm120 psi150 Grader F11 15 / 16 "med flens75 521 NOK
D
666150-3EB-C
1 / 4 "Santopren (R)Aluminum90 GPM120 psi150 Grader F-PT28 720 NOK
F
666150-244-C
1 / 4 "PTFEAluminum90 GPM120 psi200 Grader F-PT38 874 NOK
D
666100-362-C
1 / 8 "acetalAluminum35 GPM120 psi150 Grader F-PT21 635 NOK
E
6661A3-34B-C
1 / 8 "PTFEpolypropylen40 GPM120 psi150 Grader F-med flens24 217 NOK
D
666100-244-C
1 / 8 "PTFEAluminum35 GPM120 psi200 Grader F9.5 "PT31 495 NOK
K
6661AJ-3EB-C
1 / 8 "Santopren (R)polypropylen40 GPM120 psi150 Grader F-PT20 540 NOK
D
666100-3EB-C
1 / 8 "Santopren (R)Aluminum35 GPM120 psi150 Grader F8"PT23 577 NOK
D
666102-2EB-C
1 / 8 "Santopren (R)Støpejern35 GPM120 psi200 Grader F8"PT29 610 NOK
L
PD07P-APS-PTT
1 / 8 "PTFEpolypropylen15 gpm100 psi150 Grader F7.75 "PT19 801 NOK
L
PD07P-APS-PAA
1 / 8 "Santopren (R)polypropylen15 gpm100 psi150 Grader F7.75 "PT16 394 NOK
D
666101-2EB-C
1 / 8 "Santopren (R)Rustfritt stål35 GPM120 psi200 Grader F8"PT43 776 NOK
D
666111-244-C
1 / 8 "PTFERustfritt stål35 GPM120 psi200 Grader F-PT51 658 NOK
E
6661A3-344-C
1 / 8 "PTFEpolypropylen40 GPM120 psi150 Grader F15.25 "med flens28 907 NOK
K
6661AJ-344-C
1 / 8 "PTFEpolypropylen40 GPM120 psi150 Grader F-PT28 185 NOK
M
650715-C
1 / 8 "acetalAluminum35 GPM120 psi150 Grader F17.88 "PT24 097 NOK
K
6661AJ-322-C
1 / 8 "Nitrilpolypropylen40 GPM120 psi150 Grader F-PT22 816 NOK
N
PD03P-ALS-KTT
1 / 16 "PTFEKynar (R)10.6 gpm100 psi200 Grader F-PT15 840 NOK
N
PD03P-ARS-PAA
1 / 16 "Santopren (R)polypropylen10.6 gpm100 psi150 Grader F6 23 / 32 "PT8 320 NOK
O
PD03P-APS-PTT
1 / 16 "PTFEpolypropylen10.6 gpm100 psi150 Grader F5 23 / 32 "PT11 687 NOK
O
PD03P-ADS-DCC
1 / 16 "Hytrelacetal10.6 gpm100 psi180 Grader F6 23 / 32 "PT10 762 NOK
P
PD03P-ALS-KAA
1 / 16 "Santopren (R)Kynar (R)10.6 gpm100 psi200 Grader F-PT13 498 NOK
O
PD03P-AKS-KAA
1 / 16 "Santopren (R)Kynar (R)10.6 gpm100 psi200 Grader F-PT13 966 NOK
N
PD03P-AES-DTT
1 / 16 "PTFEacetal10.6 gpm100 psi180 Grader F6 23 / 32 "PT13 250 NOK
O
PD03P-ADS-DTT
1 / 16 "PTFEacetal10.6 gpm100 psi180 Grader F6 23 / 32 "PT12 759 NOK
O
PD03P-APS-PAA
1 / 16 "Santopren (R)polypropylen10.6 gpm100 psi150 Grader F5 23 / 32 "PT9 762 NOK
N
PD03P-AES-DCC
1 / 16 "Hytrelacetal10.6 gpm100 psi180 Grader F6 23 / 32 "PT11 446 NOK
O
PD03P-AKS-KTT
1 / 16 "PTFEKynar (R)10.6 gpm100 psi200 Grader F6 23 / 32 "PT16 324 NOK
B
66M250-1EB-C
3 / 4 "Santopren (R)Aluminum156 gpm120 psi200 Grader F--39 214 NOK
B
66M250-122-C
3 / 4 "NitrilAluminum156 gpm120 psi180 Grader F13 "PT41 398 NOK
Q
666300-G22-C
3 / 8 "NitrilAluminum-120 psi180 Grader F16 "PT63 349 NOK
R
66630C-8EB-CG
3 / 8 "Santopren (R)Støpejern237 gpm120 psi200 Grader F-PT112 430 NOK
N
PD05P-ALS-KAA-B
3 / 32 "Santopren (R)Kynar (R)14 GPM100 psi200 Grader F-PT27 941 NOK
N
PD05P-AES-DAA-B
3 / 32 "Santopren (R)acetal14 GPM100 psi180 Grader F6 23 / 32 "PT17 602 NOK
S
PD05R-AAS-PGG-B
3 / 32 "NitrilAluminum12 gpm100 psi150 Grader F8.187 "PT16 961 NOK
N
PD07R-AAS-PTT
3 / 32 "PTFEAluminum14 GPM100 psi150 Grader F6 23 / 32 "PT23 062 NOK
T
PD05R-AAS-STT-B
3 / 32 "PTFEAluminum12 gpm100 psi200 Grader F8 3 / 32 "PT22 913 NOK
U
666053-344
3 / 32 "PTFEpolypropylen13 GPM100 psi150 Grader F11.75 "PT18 393 NOK
A
66605J-344
3 / 32 "PTFEpolypropylen13 GPM100 psi150 Grader F13.875 "PT18 145 NOK
U
666053-388
3 / 32 "Uretanpolypropylen13 GPM100 psi150 Grader F11.75 "PT15 136 NOK
N
PD05P-AES-DTT-B
3 / 32 "PTFEacetal14 GPM100 psi180 Grader F6 23 / 32 "PT21 632 NOK
N
PD05P-ARS-PGG-B
3 / 32 "Nitrilpolypropylen14 GPM100 psi150 Grader F6 23 / 32 "PT14 097 NOK
S
PD05R-ASS-STT-B
3 / 32 "PTFERustfritt stål12 gpm100 psi200 Grader F7.5 "PT36 408 NOK
S
PD05R-ASS-SAA-B
3 / 32 "Santopren (R)Rustfritt stål12 gpm100 psi200 Grader F-PT32 550 NOK
N
PD05P-ALS-KTT-B
3 / 32 "PTFEKynar (R)14 GPM100 psi200 Grader F7.5 "PT28 940 NOK

Arbeidsmekanisme

  • En motor driver en veivaksel/kamaksel som beveger koblingsstenger frem og tilbake.
  • Gummi- eller plastmembraner fester koblingsstengene til membranene.
  • Når membranene beveger seg frem og tilbake, opprettes en pumpehandling som beveger væsken gjennom pumpen.
  • Deretter kommer væsken inn i pumpen gjennom en innløpsport og fanges mellom de to membranene.
  • Når membranene beveger seg frem og tilbake, presses væsken gjennom utløpsporten.
  • Pumpen justeres deretter for å variere trykket og strømningshastigheten ved å justere hastigheten på motoren / ved å endre størrelsen på innløps- og utløpsportene.

Egenskaper

  • Disse ARO membranpumpene er utstyrt med Viton / neopren / nitril / PTFE / Santopren membraner for utmerket termisk stabilitet og slitestyrke.
  • De har kroppskonstruksjon av polypropylen/rustfritt stål/aluminium for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater.
  • De har videre en ubalansert luftventildesign som sikrer isfri, stallfri drift.
  • Disse ARO membranpumpene er utstyrt med en pneumatisk motor for bruk i potensielt eksplosive områder.

Standarder og godkjenninger

  • ATEX

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er den maksimale strømningshastigheten til disse ARO-pumpene?

275 liter/minutt.

Kan en membranpumpe drives kontinuerlig?

Ja, disse membranpumpene kan drives kontinuerlig uten noen strukturell eller teknisk dysfunksjonalitet.

Kan disse doble membranpumpene forhindre forurensning?

Ja, disse ARO membranpumpene har boltet, lekkasjefri konstruksjon for å fjerne krysskontaminering og sikre brukersikkerhet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?