ARO 666100-244-C dobbel membranpumpe luftdrevet 1 tommer | AE6MQX 5U664

ARO 666100-244-C dobbel membranpumpe luftdrevet 1 tomme

På lager
Vare: AE6MQX Modell: 666100-244-CKryssreferanse: 5U664

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

31 495 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel membranpumpe
Luftinntak Størrelse1/4 "FNPT
KulematerialePTFE
Body MaterialAluminum
Sjekk setematerialeRustfritt stål
tilkobling stilPT
MembranmaterialePTFE
Høyde14 "
Innløps- / utløpsstørrelse1"
Lengde9"
Fordelingstilkoblingenslig
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 8 "
Maks. Strømme35 GPM
Maks. Flyt GPM35
Maks. Driftstrykk120 psi
Maks. Temp.200 Grader F
DriftstypeLuftdrevet
Selvfyllende tørr10 ft.
Selvsugende våt15 ft.
VentiltypeBall
Bredde9.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.19
Skipets høyde (cm)23.62
Skipets lengde (cm)37.08
Skipets bredde (cm)23.62
HS kode8413500050
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Dia. TørrstofferKulematerialeBody MaterialMaks. StrømmeMaks. DriftstrykkMaks. Temp.Breddetilkobling stilPris
ARO 666053-388 Dobbeltmembranpumpe Luftdrevet 150f | AB9DGW 2CAP4 666053-3883 / 32 "Uretanpolypropylen13 GPM100 psi150 Grader F11.75 "PT15 136 NOK
ARO 66605J-344 PTFE dobbel membranpumpe, 13 GPM, 100 PSI | AB9DGX 2CAP5 66605J-3443 / 32 "PTFEpolypropylen13 GPM100 psi150 Grader F13.875 "PT18 145 NOK
ARO 666053-344 Dobbel membranpumpe luftdrevet 150f | AB9DGY 2CAP6 666053-3443 / 32 "PTFEpolypropylen13 GPM100 psi150 Grader F11.75 "PT18 393 NOK
ARO PD05P-ALS-KAA-B Dobbel membranpumpe luftdrevet 200f | AB9DGZ 2CAP7 PD05P-ALS-KAA-B3 / 32 "Santopren (R)Kynar (R)14 GPM100 psi200 Grader F-PT27 941 NOK
ARO PD05R-ASS-SAA-B Dobbel membranpumpe luftdrevet 200f | AB9DHA 2CAP8 PD05R-ASS-SAA-B3 / 32 "Santopren (R)Rustfritt stål12 gpm100 psi200 Grader F-PT32 550 NOK
ARO PD05R-AAS-PAA-B Dobbel membranpumpe aluminium 1/2 tomme | AB9DHB 2CAP9 PD05R-AAS-PAA-B3 / 32 "Santopren (R)Aluminum12 gpm100 psi150 Grader F8.187 "PT14 960 NOK
ARO PD03P-ARS-PAA Dobbel membranpumpe 3/8 tommer 10.6 Gpm | AB9DHC 2CAU1 PD03P-ARS-PAA1 / 16 "Santopren (R)polypropylen10.6 gpm100 psi150 Grader F6 23 / 32 "PT8 320 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO 666100-244-C dobbel membranpumpe luftdrevet 1 tomme
31 495 NOK / enhet