Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARO PD05R-AAS-PAA-B Dobbel membranpumpe aluminium 1/2 tomme | AB9DHB 2CAP9

ARO PD05R-AAS-PAA-B Dobbel membranpumpe aluminium 1/2 tomme

På lager
Vare: AB9DHB Modell: PD05R-AAS-PAA-BKryssreferanse: 2CAP9

Få tak i det Mai 6, mandag
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
14 960 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel membranpumpe
Luftinntak Størrelse1/4 "FNPT
KulematerialeSantopren (R)
Body MaterialAluminum
Sjekk setematerialepolypropylen
tilkobling stilPT
MembranmaterialeSantopren (R)
Høyde11.75 "
Innløps- / utløpsstørrelse1 / 2 "
Lengde8 7 / 32 "
Fordelingstilkoblingmulti-port
Maks. Dia. Tørrstoffer3 / 32 "
Maks. Strømme12 gpm
Maks. Flyt GPM12
Maks. Driftstrykk100 psi
Maks. Temp.150 Grader F
DriftstypeLuftdrevet
Selvfyllende tørr10 ft.
Selvsugende våt15 ft.
VentiltypeBall
Bredde8.187 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.7925
Skipets høyde (cm)20.07
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)29.72
HS kode8413500050
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Dia. TørrstofferKulematerialeBody MaterialMaks. StrømmeMaks. DriftstrykkMaks. Temp.Breddetilkobling stilPris
ARO 666053-388 Dobbeltmembranpumpe Luftdrevet 150f | AB9DGW 2CAP4 666053-3883 / 32 "Uretanpolypropylen13 GPM100 psi150 Grader F11.75 "PT15 136 NOK
ARO 66605J-344 PTFE dobbel membranpumpe, 13 GPM, 100 PSI | AB9DGX 2CAP5 66605J-3443 / 32 "PTFEpolypropylen13 GPM100 psi150 Grader F13.875 "PT18 145 NOK
ARO 666053-344 Dobbel membranpumpe luftdrevet 150f | AB9DGY 2CAP6 666053-3443 / 32 "PTFEpolypropylen13 GPM100 psi150 Grader F11.75 "PT18 393 NOK
ARO PD05P-ALS-KAA-B Dobbel membranpumpe luftdrevet 200f | AB9DGZ 2CAP7 PD05P-ALS-KAA-B3 / 32 "Santopren (R)Kynar (R)14 GPM100 psi200 Grader F-PT27 941 NOK
ARO PD05R-ASS-SAA-B Dobbel membranpumpe luftdrevet 200f | AB9DHA 2CAP8 PD05R-ASS-SAA-B3 / 32 "Santopren (R)Rustfritt stål12 gpm100 psi200 Grader F-PT32 550 NOK
ARO PD03P-ARS-PAA Dobbel membranpumpe 3/8 tommer 10.6 Gpm | AB9DHC 2CAU1 PD03P-ARS-PAA1 / 16 "Santopren (R)polypropylen10.6 gpm100 psi150 Grader F6 23 / 32 "PT8 320 NOK
ARO PD03P-ADS-DTT Dobbel membranpumpe luftdrevet 180f | AB9DHD 2CAU2 PD03P-ADS-DTT1 / 16 "PTFEacetal10.6 gpm100 psi180 Grader F6 23 / 32 "PT12 759 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO PD05R-AAS-PAA-B Dobbel membranpumpe aluminium 1/2 tomme
14 960 NOK / enhet