ARO 666151-24B-C Dobbel membranpumpe 1-1/2 tomme 90 Gpm | AE6MRF 5U673

ARO 666151-24B-C Double Diaphragm Pump 1-1/2 Inch 90 Gpm

På lager
Vare: AE6MRF Modell: 666151-24B-CKryssreferanse: 5U673

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

63 935 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel membranpumpe
Luftinntak Størrelse1/2 "FNPT
KulematerialeSantopren (R)
Body MaterialRustfritt stål
Sjekk setematerialeRustfritt stål
tilkobling stilPT
MembranmaterialeSantopren (R)
Innløps- / utløpsstørrelse1.5 "
Fordelingstilkoblingenslig
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 4 "
Maks. Strømme90 GPM
Maks. Flyt GPM90
Maks. Driftstrykk120 psi
Maks. Temp.200 Grader F
DriftstypeLuftdrevet
Selvfyllende tørr10 ft.
Selvsugende våt15 ft.
VentiltypeBall

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 38.7
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)77.47
Skipets bredde (cm)44.45
HS kode8481909085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Dia. TørrstofferKulematerialeBody MaterialMaks. StrømmeMaks. DriftstrykkMaks. Temp.Breddetilkobling stilPris
ARO 666053-388 Dobbeltmembranpumpe Luftdrevet 150f | AB9DGW 2CAP4 666053-3883 / 32 "Uretanpolypropylen13 GPM100 psi150 Grader F11.75 "PT15 136 NOK
ARO 66605J-344 PTFE dobbel membranpumpe, 13 GPM, 100 PSI | AB9DGX 2CAP5 66605J-3443 / 32 "PTFEpolypropylen13 GPM100 psi150 Grader F13.875 "PT18 145 NOK
ARO 666053-344 Dobbel membranpumpe luftdrevet 150f | AB9DGY 2CAP6 666053-3443 / 32 "PTFEpolypropylen13 GPM100 psi150 Grader F11.75 "PT18 393 NOK
ARO PD05P-ALS-KAA-B Dobbel membranpumpe luftdrevet 200f | AB9DGZ 2CAP7 PD05P-ALS-KAA-B3 / 32 "Santopren (R)Kynar (R)14 GPM100 psi200 Grader F-PT27 941 NOK
ARO PD05R-ASS-SAA-B Dobbel membranpumpe luftdrevet 200f | AB9DHA 2CAP8 PD05R-ASS-SAA-B3 / 32 "Santopren (R)Rustfritt stål12 gpm100 psi200 Grader F-PT32 550 NOK
ARO PD05R-AAS-PAA-B Dobbel membranpumpe aluminium 1/2 tomme | AB9DHB 2CAP9 PD05R-AAS-PAA-B3 / 32 "Santopren (R)Aluminum12 gpm100 psi150 Grader F8.187 "PT14 960 NOK
ARO PD03P-ARS-PAA Dobbel membranpumpe 3/8 tommer 10.6 Gpm | AB9DHC 2CAU1 PD03P-ARS-PAA1 / 16 "Santopren (R)polypropylen10.6 gpm100 psi150 Grader F6 23 / 32 "PT8 320 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO 666151-24B-C Double Diaphragm Pump 1-1/2 Inch 90 Gpm
63 935 NOK / enhet