ARO 66605J-388 dobbel membranpumpe sikrer effektiv og sikker overføring av væsker og er ideell for overføring av kjemikalier, slam og viskøse væsker. Det brukes i kjemisk prosessering, malingproduksjon, avløpsvannbehandling og matproduksjon.
Egenskaper:
- Den har selvsugende evner, og eliminerer behovet for ekstern assistanse for å starte væskeoverføring.
- Denne ARO luftmembranpumpen tilbyr en pålitelig kuleventildesign for kontrollert væskestrøm, noe som reduserer lekkasjerisikoen.
- Den har polyuretankonstruksjon, og tilbyr strukturell stivhet og lett.
- Denne ARO-dobbeltmembranpumpen har et lavt luftforbruk på 20 scfm, noe som sparer energi samtidig som det gir effektiv væskeoverføring.
- Den er utstyrt med en boltmonteringstype, som forenkler vedlikehold og minimerer nedetid under reparasjoner.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvordan kan jeg velge riktig dobbel membranpumpe for min applikasjon?
A. Faktorer som må vurderes inkluderer typen væske, krav til strømningshastighet, trykk, temperatur, kjemisk kompatibilitet og miljøet der pumpen skal fungere.
Q. Hvilket vedlikehold kreves for en dobbel membranpumpe?
A. Regelmessig vedlikehold inkluderer inspeksjon av membraner, kontroll av ventiler og sikring av at luftledningene er rene og fri for blokkeringer. Smøring og periodisk utskifting av membraner kan være nødvendig, avhengig av bruk.
Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør tas ved bruk av doble membranpumper for farlige væsker?
A. Sikkerhetstiltak inkluderer bruk av passende materialer, sikring av riktig ventilasjon, bruk av sikkerhetsprotokoller og opplæring av operatører for å håndtere farlige væsker på en sikker måte.
Q. Hva er driftstemperaturen til denne ARO 66605J-388 dobbelmembranpumpen?
A. Den har et driftsmedietemperaturområde på -10 til 150 grader F.
Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg installerer denne membranpumpen?
A. Sørg for at pumpen er stabil. Fest den godt til en stiv base og kontroller at innløps- og utløpstilkoblingene er tilstrekkelig dimensjonert. Sjekk også for faktorer som omgivelsestemperatur, fuktighetsnivåer og materialenes egnethet i forhold til pumpevæsken.
Sp. Hva er strømningshastigheten til denne ARO luftdrevne doble membranpumpen?
A. Denne pumpen har en strømningshastighet på 100 psi ved 13.1 gpm.
Q. Hvordan bør jeg rengjøre denne ARO 66605J-388-pumpen etter bruk med forskjellige væsker?
A. Før du bruker pumpen med en annen væske, er det viktig å skylle pumpen med det anbefalte løsemidlet som tilsvarer den tidligere pumpede væsken. Demonter også enheten forsiktig, utfør en grundig rengjøring og foreta en skikkelig inspeksjon av alle komponenter som kommer i kontakt med væsken.