SPEEDAIRE Lufthammere

Speedaire lufthammere brukes for fjerning av slagg etter buesveising. De har et driftstrykk på 90 psi og en luftinntaksport på 3/8 tommer NPT.

filtre

SPEEDAIRE -

Lufthammere, Heavy Duty

Speedaire lufthammere, også kalt luftmeisler, er de pneumatiske håndverktøyene designet for å skjære i stein og kutte eller knuse metallgjenstander. De har en lang løp som tillater en lengre slaglengde og gir mer driftskraft i forhold til lufthammere. Disse lufthammerene gjør det mulig å bytte ut meisler og slag for forskjellige blad- og spissstiler, så lenge bitskaftet gir kompatibilitet med hammeren. Velg fra en rekke av disse lufthamrene, tilgjengelig i 0.58 og 0.68 tommers skaftstørrelser.

StilModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningTotal lengdeSkaftstørrelseSkaft TypePris (eks. mva)
A12V72610.233.814 13 / 32 "0.68 "Rund6 125NOK
B12V72710.820.812.875 "0.58 "Hex7 421NOK
SPEEDAIRE -

Lufthammere, middels duty

Speedaire luftdrevne hammere brukes til å slå meisler og slag mot overflater for tungt materiale fjerning og riving. Disse luftdrevne hammerne har pistolgrepsdesign som setter løpet i rett vinkel i forhold til grepet, slik at brukere kan styre trykket på boret og holde verktøyet festet i en rekke posisjoner på vertikale og horisontale overflater. De har en utløserbryter som aktiverer verktøyet. Velg fra en rekke av disse luftdrevne hammerne, tilgjengelig i 6.5, 6.75, 9 og 11 tommers lengder.

StilModellLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidSlag per minuttCFM @ full belastningDutyTotal lengdePris (eks. mva)
A12V7291 / 4 "2280010.0Industriell6.5 "3 354NOK
B21AC101 / 4 "PT420008general9"642NOK
C21AC121 / 4 "PT3.632007general6.75 "1 144NOK
D21AC141 / 4 "PT4.132007general6.75 "433NOK
E21AC111 / 4 "PT432007general6.75 "1 626NOK
F21AC131 / 4 "PT2.821008Industriell11 "6 362NOK
SPEEDAIRE -

Chipping Hammer 6 Gjennomsnitt Cfm 1 tommers slag

ModellSakPris (eks. mva)
21AC16AB6EFX6 104 NOK
SPEEDAIRE -

Air Hammer Kit 3.0 Ave CFM 3.5in slag

ModellSakPris (eks. mva)
12V728AA4PCP1 540 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?