Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 21AC13 Air Hammer 2 Avg Cfm 3-1/2 tommers slag | AB6EFU

SPEEDAIRE 21AC13 Air Hammer 2 Gj.sn. Cfm 3-1/2 tommers slag

På lager
Vare: AB6EFU Modell: 21AC13

Få tak i det April 23, tirsdag
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
6 362 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Hammer
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid2.8
Slag per minutt2100
CFM @ full belastning8
DutyIndustriell
HåndtakstypePistol
Min. Slange3 / 8 "
Total lengde11 "
Nødvendig trykk90 psi
Skaftstørrelse0.401 "
Skaft TypeRund
Slaglengde3-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.412
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode8467195090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidSlag per minuttCFM @ full belastningDutyTotal lengdePris
SPEEDAIRE 12V729 Air Hammer 2.0 Avg Cfm 2-11 / 64in Stroke | AA4PCQ 12V7291 / 4 "2280010.0Industriell6.5 "3 354 NOK
SPEEDAIRE 21AC10 Air Hammer 2 Gjennomsnitt Cfm 3-1 / 2 tommers slag | AB6EFQ 21AC101 / 4 "PT420008general9"642NOK
SPEEDAIRE 21AC11 Air Hammer 2 Gjennomsnitt Cfm 2-5 / 8 tommers slag | AB6EFR 21AC111 / 4 "PT432007general6.75 "1 626 NOK
SPEEDAIRE 21AC12 Air Hammer 2 Gjennomsnitt Cfm 2-5 / 8 tommers slag | AB6EFT 21AC121 / 4 "PT3.632007general6.75 "1 144 NOK
SPEEDAIRE 21AC14 Air Hammer 2 Gjennomsnitt Cfm 2-5 / 8 tommers slag | AB6EFV 21AC141 / 4 "PT4.132007general6.75 "433NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 21AC13 Air Hammer 2 Gj.sn. Cfm 3-1/2 tommers slag
6 362 NOK / enhet