Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 21AC14 Air Hammer 2 Gjennomsnitt Cfm 2-5 / 8 tommers slag | AB6EFV

SPEEDAIRE 21AC14 Air Hammer 2 Gj.sn. Cfm 2-5/8 tommers slag

På lager
Vare: AB6EFV Modell: 21AC14

Få tak i det April 26, Fredag
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
433NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Hammer
Luftinntak1 / 4 "PT
Arbor Hole7 / 8 "
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid4.1
Slag per minutt3200
CFM @ full belastning7
Dutygeneral
Eksos TypeFront
Gratis hastighet16,000 rpm
HåndteringsmaterialeAluminum
HåndtakstypePistol
Housing MaterialAluminum
HP0.4
Min. Slange3 / 8 "
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde6.75 "
Pad ansiktstypeVinyl
Pad størrelse5.5 "
Nødvendig trykk90 psi
Skaftstørrelse0.401 "
Skaft TypeRund
Spindelstørrelse7/16 "-20
Slaglengde2-5 / 8 "
GasspedalButton
Vakuum / Ikke-vakuumIkke vakuum
variable SpeedJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6515
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode8467195090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidSlag per minuttCFM @ full belastningDutyTotal lengdePris
SPEEDAIRE 12V729 Air Hammer 2.0 Avg Cfm 2-11 / 64in Stroke | AA4PCQ 12V7291 / 4 "2280010.0Industriell6.5 "3 354 NOK
SPEEDAIRE 21AC10 Air Hammer 2 Gjennomsnitt Cfm 3-1 / 2 tommers slag | AB6EFQ 21AC101 / 4 "PT420008general9"642NOK
SPEEDAIRE 21AC11 Air Hammer 2 Gjennomsnitt Cfm 2-5 / 8 tommers slag | AB6EFR 21AC111 / 4 "PT432007general6.75 "1 626 NOK
SPEEDAIRE 21AC12 Air Hammer 2 Gjennomsnitt Cfm 2-5 / 8 tommers slag | AB6EFT 21AC121 / 4 "PT3.632007general6.75 "1 144 NOK
SPEEDAIRE 21AC13 Air Hammer 2 Avg Cfm 3-1/2 tommers slag | AB6EFU 21AC131 / 4 "PT2.821008Industriell11 "6 362 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 21AC14 Air Hammer 2 Gj.sn. Cfm 2-5/8 tommers slag
433NOK / enhet