Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

Speedaire 12V728 Air Hammer Kit 3.0 Ave CFM 3.5in Stroke | Aa4pcp

SPEEDAIRE 12V728 Air Hammer Kit 3.0 Ave Cfm 3.5in Stroke

På lager
Vare: AA4PCP Modell: 12V728
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
1 540 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Hammer Kit
Luftinntak1 / 4 "
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid3.0
Slag per minutt2000
CFM @ full belastning15.0
Dutygeneral
HåndtakstypePistol
Min. Slange3 / 8 "
Total lengde9 29 / 32 "
Nødvendig trykk90 psi
Skaftstørrelse0.401 "
Skaft TypeRund
Slaglengde3-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.8125
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)25.15
Skipets bredde (cm)18.03
HS kode8467191000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 12V728 Air Hammer Kit 3.0 Ave Cfm 3.5in Stroke
1 540 NOK / enhet