Luftbremseslange

filtre

PARKER -

1120 -serien luftbremseslange

Parkers luftbremseslange er konstruert for bremsesystemtilkoblinger som opprettholder et konstant forhold mellom koblinger under kjøretøyets drift. De er produsert i nylon og er tilgjengelig i mer enn ti farger for rask gjenkjenning av linjer. Disse slangene opprettholder utvidet dimensjonal integritet og fungerer opptil 200 grader F. Velg mellom en rekke av disse luftbremseslangene, tilgjengelig i lengder på 100, 250 og 1000 tommer.

StilModellFARGELengdeUtenfor Dia.Tube SizetypenPris (eks. mva)
A1120-3A-BLK-100Svart100ft.3 / 16 "3 / 16 "Type A - Ikke forsterket1 363NOK
A1120-4A-BLK-100Svart100ft.1 / 4 "1 / 4 "Type A - Ikke forsterket1 143NOK
A1120-4A-BLK-250Svart250ft.1 / 4 "1 / 4 "Type A - Ikke forsterket2 944NOK
A1120-2.5-BLK-250Svart250ft.5 / 32 "5 / 32 "Type A - Ikke forsterket2 801NOK
A1120-10B-BLK-100Svart100ft.5 / 8 "5 / 8 "Type B - Forsterket5 127NOK
A1120-8B-BLK-100Svart100ft.1 / 2 "1 / 2 "Type B - Forsterket3 195NOK
A1120-2A-BLK-100Svart100ft.1 / 8 "1 / 8 "Type A - Ikke forsterket1 052NOK
A1120-2.5-BLK-100Svart100ft.5 / 32 "5 / 32 "Type A - Ikke forsterket1 690NOK
A1120-6B-BLK-1000Svart1000ft.3 / 8 "3 / 8 "Type B - Forsterket18 301NOK
A1120-12B-BLK-100Svart100ft.3 / 4 "3 / 4 "Type B - Forsterket7 254NOK
A1120-2A-BLK-1000Svart1000ft.1 / 8 "1 / 8 "Type A - Ikke forsterket5 854NOK
B1120-4A-BLU-250Blå250ft.1 / 4 "1 / 4 "Type A - Ikke forsterket2 958NOK
B1120-2A-BLU-100Blå100ft.1 / 8 "1 / 8 "Type A - Ikke forsterket1 150NOK
B1120-8B-BLU-100Blå100ft.1 / 2 "1 / 2 "Type B - Forsterket3 333NOK
C1120-12B-GRN-100Grønn100ft.3 / 4 "3 / 4 "Type B - Forsterket7 306NOK
C1120-10B-GRN-100Grønn100ft.5 / 8 "5 / 8 "Type B - Forsterket5 264NOK
C1120-8B-GRN-100Grønn100ft.1 / 2 "1 / 2 "Type B - Forsterket3 247NOK
C1120-4A-GRN-250Grønn250ft.1 / 4 "1 / 4 "Type A - Ikke forsterket5 217NOK
D1120-4A-ORG-250oransje250ft.1 / 4 "1 / 4 "Type A - Ikke forsterket5 080NOK
D1120-8B-ORG-100oransje100ft.1 / 2 "1 / 2 "Type B - Forsterket3 504NOK
E1120-8B-RØD-100Rød100ft.1 / 2 "1 / 2 "Type B - Forsterket3 297NOK
E1120-4A-RØD-250Rød250ft.1 / 4 "1 / 4 "Type A - Ikke forsterket5 259NOK
E1120-10B-RØD-100Rød100ft.5 / 8 "5 / 8 "Type B - Forsterket5 310NOK
E1120-2A-RØD-100Rød100ft.1 / 8 "1 / 8 "Type A - Ikke forsterket1 148NOK
F1120-8B-YEL-100Gul100ft.1 / 2 "1 / 2 "Type B - Forsterket3 534NOK
SYNFLEX -

Luftbrems, slange

StilModellFARGELengdeMaterialeUtenfor Dia.Tube SizetypenPris (eks. mva)
A4247-0410-100Svart100ft.Solstice1 / 4 "0.017 "Forelder A1 398NOK
A3270-08104Svart500ft.Polyamid / Polyester1 / 2 "0.376 "Type B - Forsterket10 899NOK
A4247-0410-1000Svart1000ft.Solstice1 / 4 "0.017 "Forelder A9 018NOK
A3270-0610ASvart100ft.Polyamid / Polyester3 / 8 "0.251 "Type B - Forsterket2 282NOK
A3270-10103Svart250ft.Polyamid / Polyester5 / 8 "0.441 "Type B - Forsterket9 307NOK
A3270-12103Svart250ft.Polyamid / Polyester3 / 4 "0.566 "Type B - Forsterket11 294NOK
A4245-0520ASvart100ft.polyamider5 / 16 "0.232 "Type A - Ikke forsterket1 734NOK
A3270-0810ASvart100ft.Polyamid / Polyester1 / 2 "0.376 "Type B - Forsterket3 236NOK
A3270-06104Svart500ft.Polyamid / Polyester3 / 8 "0.251 "Type B - Forsterket9 185NOK
A4245-05204Svart500ft.polyamider5 / 16 "0.232 "Type A - Ikke forsterket5 806NOK
A3270-1010ASvart100ft.Polyamid / Polyester5 / 8 "0.441 "Type B - Forsterket5 465NOK
A4245-03306Svart1000ft.polyamider3 / 16 "0.117 "Type A - Ikke forsterket9 786NOK
A3270-1210ASvart100ft.Polyamid / Polyester3 / 4 "0.566 "Type B - Forsterket6 082NOK
B4247-0416-100Blå100ft.Solstice1 / 4 "0.017 "Forelder A1 409NOK
B3270-0816ABlå100ft.Polyamid / Polyester1 / 2 "0.376 "Type B - Forsterket2 990NOK
B3270-08164Blå500ft.Polyamid / Polyester1 / 2 "0.376 "Type B - Forsterket10 164NOK
B4247-0416-1000Blå1000ft.Solstice1 / 4 "0.017 "Forelder B8 652NOK
B3270-06164Blå500ft.Polyamid / Polyester3 / 8 "0.251 "Type B - Forsterket9 185NOK
B3270-1016ABlå100ft.Polyamid / Polyester5 / 8 "0.441 "Type B - Forsterket4 981NOK
B3270-0616ABlå100ft.Polyamid / Polyester3 / 8 "0.251 "Type B - Forsterket2 470NOK
B3270-10163Blå250ft.Polyamid / Polyester5 / 8 "0.441 "Type B - Forsterket11 215NOK
C4247-0415-100Grønn100ft.Solstice1 / 4 "0.017 "Forelder A1 429NOK
C3270-1015AGrønn100ft.Polyamid / Polyester5 / 8 "0.441 "Type B - Forsterket4 981NOK
C4245-03356Grønn1000ft.polyamider3 / 16 "0.117 "Type A - Ikke forsterket9 786NOK
C3270-0815AGrønn100ft.Polyamid / Polyester1 / 2 "0.376 "Type B - Forsterket2 990NOK
DIXON -

Luftbremserør

StilModellPris (eks. mva)
AJ844-10-BL-1006 622NOK
RFQ
AJ844-03-BL-100654NOK
RFQ
AJ844-08-BL-1003 825NOK
RFQ
AJ844-06-BL-1002 754NOK
RFQ
BJ844-04-R-1001 083NOK
RFQ
BJ844-06-B-1002 907NOK
RFQ
AJ844-04-BL-1001 083NOK
RFQ
AJ844-12-BL-1008 902NOK
RFQ
BJ844-06-R-1002 869NOK
RFQ
BJ844-04-B-1001 083NOK
RFQ
VELVAC -

Luftbremseslanger

StilModellFARGELengdeMaterialeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A146044Svart44 "Gummi3 / 8 "197NOK
B022008Blå15ft.nylon1 / 2 "485NOK
C022005Rød15ft.nylon1 / 2 "485NOK
D022001Rød Blå15ft.nylon1 / 2 "900NOK
VELVAC -

Luftmonteringssett

StilModellFARGELengdeUtenfor Dia.Temp. OmrådePris (eks. mva)
A022641Blå15ft.1 / 2 "-85 grader til 200 grader F789NOK
B022638Blå15ft.1 / 2 "-85 grader til 200 grader F735NOK
C022028Grå52 "1 / 4 "-25 grader til 200 grader F331NOK
D022637Rød15ft.1 / 2 "-85 grader til 200 grader F735NOK
E022640Rød15ft.1 / 2 "-85 grader til 200 grader F735NOK
F022636Rød Blå15ft.1 / 2 "-85 grader til 200 grader F1 397NOK
G022639Rød Blå15ft.1 / 2 "-85 grader til 200 grader F1 397NOK

Luftbremseslange

Luftbremseslanger er designet for bruk sammen med bremsesystemer for å opprettholde den faste posisjonen til koblingene under kjøretøyets drift. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av luftbremseslanger fra merker som Parker, Velvac og Synflex. Parker rørene er laget av nylon og tilbys i mer enn ti fargevalg for rask og enkel identifisering av linjer. De er først og fremst klassifisert i to kategorier: Type A (enveggs ekstrudert nylon) og Type B (nylonkjerne, fiberarmering, nylonmantel) rør som er designet i samsvar med SAE-standarder. Disse rørene er også 100% trykktestet og er i stand til å håndtere temperaturer opp til 200 grader F (93 grader C). Luftbremserør fra Synflex tilbyr overlegen slitestyrke og overgår gummi- og Nylon11-rør som igjen gir bedre levetid under tøffe arbeidsforhold. Den unike konstruksjonen av Synflex Eclipse-rør fremmer burfrie kutt og letter forbedret installasjon ved hjelp av push-to-connect eller kompresjonsbeslag. De er vant til å oppleve høyere temperaturer sammenlignet med tradisjonelle nylonrør (-65 grader F til 200 grader F). Velg mellom et bredt utvalg av disse luftbremserørene som er tilgjengelige i nylon-, polyamid-, gummi- og solstice-materialalternativer Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?