SYNFLEX 4247-0416-1000 Luftbremseslange 1000 fot blå | AC6QZN 35Z905

SYNFLEX 4247-0416-1000 luftbremseslange 1000 fot blå

På lager
Vare: AC6QZN Modell: 4247-0416-1000Kryssreferanse: 35Z905

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 652 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftbremseslange
FARGEBlå
Lengde1000ft.
MaterialeSolstice
Maks. Arbeids press300
Utenfor Dia.1 / 4 "
Temp. Område-40 grader F til +200 grader F
Tube Size0.017 "
typenForelder B

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.0775
Skipets høyde (cm)55.37
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)16
HS kode3917390050
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeMaterialeUtenfor Dia.Tube SizetypenPris
SYNFLEX 4245-0520A Luftbremseslange Type A 5/16 tommer Ytre diameter svart | AC4FFG 2ZJV5 4245-0520ASvart100ft.polyamider5 / 16 "0.232 "Type A - Ikke forsterket1 734 NOK
SYNFLEX 3270-0610A Luftbremseslange Type B 3/8 tommer Ytre diameter svart | AC4FFM 2ZJW4 3270-0610ASvart100ft.Polyamid / Polyester3 / 8 "0.251 "Type B - Forsterket2 282 NOK
SYNFLEX 3270-0612A Luftbremseslange Type B 3/8 tommers ytre diameter rød | AC4FFP 2ZJW6 3270-0612ARød100ft.Polyamid / Polyester3 / 8 "0.251 "Type B - Forsterket2 238 NOK
SYNFLEX 3270-0613A Luftbremseslange Type B 3/8 tommers ytre diameter oransje | AC4FFR 2ZJW8 3270-0613Aoransje100ft.Polyamid / Polyester3 / 8 "0.251 "Type B - Forsterket2 490 NOK
SYNFLEX 3270-0614A Luftbremseslange Type B 3/8 tommer Ytre diameter gul | AC4FFU 2ZJX1 3270-0614AGul100ft.Polyamid / Polyester3 / 8 "0.251 "Type B - Forsterket2 657 NOK
SYNFLEX 3270-0615A Luftbremseslange Type B 3/8 tommer Ytre diameter Grønn | AC4FFW 2ZJX3 3270-0615AGrønn100ft.Polyamid / Polyester3 / 8 "0.251 "Type B - Forsterket2 470 NOK
SYNFLEX 3270-0616A luftbremseslange type B 3/8 tommers ytre diameter blå | AC4FFY 2ZJX5 3270-0616ABlå100ft.Polyamid / Polyester3 / 8 "0.251 "Type B - Forsterket2 470 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SYNFLEX 4247-0416-1000 luftbremseslange 1000 fot blå
8 652 NOK / enhet