Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VELVAC 022640 Luftmonteringssett 15 fot messingender | AH4WPG 35NL18

VELVAC 022640 Luftmonteringssett 15 fot messingender

På lager
Vare: AH4WPG Modell: 022640Kryssref: 35NL18
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
735NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett for luftmontering
FARGERød
Lengde15ft.
Materialenylon
Utenfor Dia.1 / 2 "
Temp. Område-85 grader til 200 grader F
typenOpprullet, kaldt vær

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.26
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)35.56
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeUtenfor Dia.Temp. OmrådePris
VELVAC 022639 Luftmonteringssett 15 fot rød/blå | AH4WPB 35NL13 022639Rød Blå15ft.1 / 2 "-85 grader til 200 grader F1 397 NOK
VELVAC 022636 Luftmonteringssett 15 fot Nylon | AH4WPC 35NL14 022636Rød Blå15ft.1 / 2 "-85 grader til 200 grader F1 397 NOK
VELVAC 022638 luftmonteringssett 15 fot blå | AH4WPD 35NL15 022638Blå15ft.1 / 2 "-85 grader til 200 grader F735NOK
VELVAC 022028 Luftmonteringssett 52 tommer grå | AH4WPE 35NL16 022028Grå52 "1 / 4 "-25 grader til 200 grader F331NOK
VELVAC 022641 Luftmonteringssett 15 fot FMVSS 106 | AH4WPF 35NL17 022641Blå15ft.1 / 2 "-85 grader til 200 grader F789NOK
VELVAC 022637 Luftmonteringssett 15 fot rød | AH4WPH 35NL19 022637Rød15ft.1 / 2 "-85 grader til 200 grader F735NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VELVAC 022640 Luftmonteringssett 15 fot messingender
735NOK / enhet