VELVAC Luftmonteringssett


filtre
Materiale: nylon , Type: Opprullet, kaldt vær
StilModellFARGELengdeUtenfor Dia.Temp. OmrådePris (eks. mva)
A
022641
Blå15ft.1 / 2 "-85 grader til 200 grader F789NOK
B
022638
Blå15ft.1 / 2 "-85 grader til 200 grader F735NOK
C
022028
Grå52 "1 / 4 "-25 grader til 200 grader F331NOK
D
022637
Rød15ft.1 / 2 "-85 grader til 200 grader F735NOK
E
022640
Rød15ft.1 / 2 "-85 grader til 200 grader F735NOK
F
022636
Rød Blå15ft.1 / 2 "-85 grader til 200 grader F1 397 NOK
G
022639
Rød Blå15ft.1 / 2 "-85 grader til 200 grader F1 397 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?