VELVAC 022008 Luftbremseslange 15 fot Blå | AH4WPV 35NL43

VELVAC 022008 Luftbremseslange 15 fot Blå

På lager
Vare: AH4WPV Modell: 022008Kryssref: 35NL43

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

485NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftbremseslange
FARGEBlå
Lengde15ft.
Materialenylon
Utenfor Dia.1 / 2 "
Temp. Område-25 grader til 200 grader F
typenOpprullet, kaldt vær

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8415
Skipets høyde (cm)15.75
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)43.18
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeMaterialeUtenfor Dia.Pris
VELVAC 146044 Luftbremseslange 44 tommer Svart | AH4WPU 35NL42 146044Svart44 "Gummi3 / 8 "197NOK
VELVAC 022005 Luftbremseslange 15 fot Rød | AH4WPW 35NL44 022005Rød15ft.nylon1 / 2 "485NOK
VELVAC 022001 Luftbremseslange 15 fot messingender | AH4WPX 35NL45 022001Rød Blå15ft.nylon1 / 2 "900NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VELVAC 022008 Luftbremseslange 15 fot Blå
485NOK / enhet