Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VELVAC 022005 Luftbremseslange 15 fot Rød | AH4WPW 35NL44

VELVAC 022005 Luftbremseslange 15 fot Rød

På lager
Vare: AH4WPW Modell: 022005Kryssref: 35NL44
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
485NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftbremseslange
FARGERød
Lengde15ft.
Materialenylon
Utenfor Dia.1 / 2 "
Temp. Område-25 grader til 200 grader F
typenOpprullet, kaldt vær

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8325
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)39.37
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeMaterialeUtenfor Dia.Pris
VELVAC 146044 Luftbremseslange 44 tommer Svart | AH4WPU 35NL42 146044Svart44 "Gummi3 / 8 "197NOK
VELVAC 022008 Luftbremseslange 15 fot Blå | AH4WPV 35NL43 022008Blå15ft.nylon1 / 2 "485NOK
VELVAC 022001 Luftbremseslange 15 fot messingender | AH4WPX 35NL45 022001Rød Blå15ft.nylon1 / 2 "900NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VELVAC 022005 Luftbremseslange 15 fot Rød
485NOK / enhet