PARKER 1120-6B-BLK-1000 luftbremseslange 3/8 tommers ytre diameter svart | AF2VFV 6YAD6

PARKER 1120-6B-BLK-1000 luftbremseslange 3/8 tommers ytre diameter svart

På lager
Vare: AF2VFV Modell: 1120-6B-BLK-1000Kryssref: 6YAD6

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 301 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftbremseslange
FARGESvart
Lengde1000ft.
Materialenylon
Maks. Arbeids press150 psi
Utenfor Dia.3 / 8 "
Temp. Område-40 grader til 200 grader F
Tube Size3 / 8 "
typenType B - Forsterket

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.4585
Skipets høyde (cm)32.26
Skipets lengde (cm)53.59
Skipets bredde (cm)55.12
HS kode3917390050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeUtenfor Dia.Tube SizetypenPris
PARKER 1120-10B-BLK-100 Luftbremseslange 5/8 tommer ytre diameter svart | AF2KXN 6UTF2 1120-10B-BLK-100Svart100ft.5 / 8 "5 / 8 "Type B - Forsterket5 127 NOK
PARKER 1120-10B-GRN-100 Luftbremseslange 5/8 tommer ytre diameter grønn | AF2KXR 6UTF5 1120-10B-GRN-100Grønn100ft.5 / 8 "5 / 8 "Type B - Forsterket5 264 NOK
PARKER 1120-10B-RED-100 Luftbremseslange 5/8 tommer ytre diameter rød | AF2KXU 6UTF7 1120-10B-RØD-100Rød100ft.5 / 8 "5 / 8 "Type B - Forsterket5 310 NOK
PARKER 1120-12B-BLK-100 Luftbremseslange 3/4 tommers ytre diameter svart | AF2KXW 6UTF9 1120-12B-BLK-100Svart100ft.3 / 4 "3 / 4 "Type B - Forsterket7 254 NOK
PARKER 1120-12B-GRN-100 Luftbremseslange 3/4 tommers ytre diameter grønn | AF2KXY 6UTG1 1120-12B-GRN-100Grønn100ft.3 / 4 "3 / 4 "Type B - Forsterket7 306 NOK
PARKER 1120-2.5-BLK-100 Luftbremseslange 5/32 tommer ytre diameter svart | AF2KYA 6UTG3 1120-2.5-BLK-100Svart100ft.5 / 32 "5 / 32 "Type A - Ikke forsterket1 690 NOK
PARKER 1120-2.5-BLK-250 luftbremseslange 5/32 tommer ytre diameter svart | AF2KYB 6UTG4 1120-2.5-BLK-250Svart250ft.5 / 32 "5 / 32 "Type A - Ikke forsterket2 801 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 1120-6B-BLK-1000 luftbremseslange 3/8 tommers ytre diameter svart
18 301 NOK / enhet