Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBHEXB1420212P25 Sekskantskrue med hodelokk, 1/4-20 X 2-1/2 tommers størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet, 25Pk | AH7BYK 36RG30

FOREVERBOLT FBHEXB1420212P25 Sekskantskrue med hodelokk, 1/4-20 X 2-1/2 tommers størrelse, rustfritt stål, ikke-gradig, 25pk

På lager
Vare: AH7BYK Modell: FBHEXB1420212P25Kryssreferanse: 36RG30

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
406NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
FinishNL-19 (SM)
Klasse18-8 (304)
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde7 / 16 "
Lengde2.5 "
Min. Gjengelengde3 / 4 "
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB1420212P25 Sekskantskrue med hodelokk, 1/4-20 X 2-1/2 tommers størrelse, rustfritt stål, ikke-gradig, 25pk
406NOK /pakke