SYNFLEX 4247-0415-100 Luftbremseslange 100 fot Grønn | AC6QZM 35Z904

SYNFLEX 4247-0415-100 Luftbremseslange 100 fot Grønn

På lager
Vare: AC6QZM Modell: 4247-0415-100Kryssreferanse: 35Z904

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 231 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftbremseslange
FARGEGrønn
Lengde100ft.
MaterialeSolstice
Maks. Arbeids press300
Utenfor Dia.1 / 4 "
Temp. Område-40 grader F til +200 grader F
Tube Size0.017 "
typenForelder A

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7325
Skipets høyde (cm)54.86
Skipets lengde (cm)54.61
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode3917390050
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeMaterialeUtenfor Dia.Tube SizetypenPris
SYNFLEX 4245-0520A Luftbremseslange Type A 5/16 tommer Ytre diameter svart | AC4FFG 2ZJV5 4245-0520ASvart100ft.polyamider5 / 16 "0.232 "Type A - Ikke forsterket1 494 NOK
SYNFLEX 3270-0610A Luftbremseslange Type B 3/8 tommer Ytre diameter svart | AC4FFM 2ZJW4 3270-0610ASvart100ft.Polyamid / Polyester3 / 8 "0.251 "Type B - Forsterket1 966 NOK
SYNFLEX 3270-0612A Luftbremseslange Type B 3/8 tommers ytre diameter rød | AC4FFP 2ZJW6 3270-0612ARød100ft.Polyamid / Polyester3 / 8 "0.251 "Type B - Forsterket2 069 NOK
SYNFLEX 3270-0613A Luftbremseslange Type B 3/8 tommers ytre diameter oransje | AC4FFR 2ZJW8 3270-0613Aoransje100ft.Polyamid / Polyester3 / 8 "0.251 "Type B - Forsterket2 145 NOK
SYNFLEX 3270-0614A Luftbremseslange Type B 3/8 tommer Ytre diameter gul | AC4FFU 2ZJX1 3270-0614AGul100ft.Polyamid / Polyester3 / 8 "0.251 "Type B - Forsterket2 289 NOK
SYNFLEX 3270-0615A Luftbremseslange Type B 3/8 tommer Ytre diameter Grønn | AC4FFW 2ZJX3 3270-0615AGrønn100ft.Polyamid / Polyester3 / 8 "0.251 "Type B - Forsterket2 127 NOK
SYNFLEX 3270-0616A luftbremseslange type B 3/8 tommers ytre diameter blå | AC4FFY 2ZJX5 3270-0616ABlå100ft.Polyamid / Polyester3 / 8 "0.251 "Type B - Forsterket2 127 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SYNFLEX 4247-0415-100 Luftbremseslange 100 fot Grønn
1 231 NOK / enhet