SCHAEFER Landbruksvifter

Designet for å fjerne oppbygget varme og røyk i landbruksmiljøer, som husdyr og fjørfehus. Har en kraftig motor som gir en maksimal hastighet på 3300 rpm og en propell med rotasjonshastigheter på opptil 1750 rpm

filtre

SCHAEFER -

Belte-drivstoff til eksos

StilModellHøydeCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.100-inn. SPHPMaks. DybdeMotor turtallAntall kniverPropell Dia.Pris (eks. mva)
AGFFM363G1243.13 "10,08083801/225-1 / 4 "1725336 "-
RFQ
BGFFM365G1243.13 "11,89399111/225-1 / 4 "1725536 "34 673NOK
BGFFM485G1-255.5 "22,010/1435818,924/12,345126 "1725/1140648 "39 427NOK
BGFFM485G155.5 "23,39120,576126 "1725648 "38 689NOK
AGFFM483G1-255.5 "18,387/12,16215,809/10,457126 "1725/1140348 "-
RFQ
BGFFM525G1-258.25 "25,395/1652621,835/14209126 "1725/1140552 "46 589NOK
AGFFM525G158.25 "25,94222,305126 "1725552 "-
RFQ
StilModellMaks. DybdeCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.100-inn. SPMotorisolasjonMotor turtallAntall kniverFasePropell Dia.Pris (eks. mva)
AGPFM1200-119-1 / 2 "16101448Klasse B17256112 "10 389NOK
AGPFM2000-123-3 / 8 "37303318Klasse B17253120 "10 576NOK
AGPFM20HC-323-3 / 8 "51434782Klasse B1725/14254320 "-
RFQ
AGPFM20HC-123-3 / 8 "51434782Klasse F1725/14254120 "12 577NOK
AGPFM1600-124-1 / 2 "32172953Klasse B17253116 "9 595NOK
AGPFM2405-1A26 "95008500Klasse F8255124 "13 253NOK
AGPFM2405-3A26 "95008500Klasse B8255324 "-
RFQ
AGPFM2400-1A26 "95008500Klasse F1725/14254324 "14 431NOK
AGPFM2400-3A26 "95008500Klasse B1725/14254324 "-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?