SCHÄFER GFFM525G1-2 Eksosvifte remdrift 52 Diameter Cfm 25 395 230 V | AE3AMX 5AFF5

SCHAEFER GFFM525G1-2 Eksosvifte remdrift 52 Diameter Cfm 25 395 230 V

På lager
Vare: AE3AMX Modell: GFFM525G1-2Kryssref: 5AFF5

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

46 589 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLandbruks eksosvifte
Bearing TypePermanent smurt ball
CFM @ 0.000-inn. SP25,395/16526
CFM @ 0.050-inn. SP23,734/15445
CFM @ 0.100-inn. SP21,835/14209
CFM @ 0.150-inn. SP19,699/12,819
Fan RPM332
Flensbredde2.75 "
Ramme FinishPolert hvit glassfiber
RammematerialeGlassfiber
Fritt område23.36 Square-Ft.
Forsterker med full belastning5.3
Høyde58.25 "
HP1
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Dybde26 "
MotorhusHelt lukket luft over
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1725/1140
Motor TypeKondensatorstart, Kondensatorløp
MonteringsstedWall
Antall kniver5
Åpning kreves H (in.)59-1/4
Åpning kreves W (in.)59-1/4
Fase1
Propell Dia.52 "
PropellmaterialeGalvanisert stål
Skaft Dia.5 / 8 "
typenBelte Drive, Assembled, 2 Speed
Venturi klaring Dia.53 "
Venturi Dybde13 "
Spenning230
Watts746
Bredde58 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 136.08
Skipets høyde (cm)175.26
Skipets lengde (cm)175.26
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8414519060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.100-inn. SPHPMaks. DybdeMotor turtallAntall kniverPropell Dia.Pris
SCHAEFER GFFM363G12 Avtrekksviftebelte Drive 36 Diameter Cfm 10 080 115/230 V | AE3AMG 5AFE0 GFFM363G1243.13 "10,08083801/225-1 / 4 "1725336 "-
RFQ
SCHAEFER GFFM365G12 Beltedrift for eksosvifte 36 Diameter Cfm 11 893 115/230 V | AE3AMH 5AFE1 GFFM365G1243.13 "11,89399111/225-1 / 4 "1725536 "34 673 NOK
SCHAEFER GFFM485G1 Beltedrift for eksosvifte 48 Diameter Cfm 23 391 115/230 V | AE3AMN 5AFE7 GFFM485G155.5 "23,39120,576126 "1725648 "38 689 NOK
SCHAEFER GFFM483G1-2 Beltedrift for eksosvifte 48 Diameter Cfm 18 387 230 V | AE3AMP 5AFE8 GFFM483G1-255.5 "18,387/12,16215,809/10,457126 "1725/1140348 "-
RFQ
SCHÄFER GFFM485G1-2 Eksosvifte remdrift 48 Diameter Cfm 22 010 230 V | AE3AMQ 5AFE9 GFFM485G1-255.5 "22,010/1435818,924/12,345126 "1725/1140648 "39 427 NOK
SCHAEFER GFFM525G1 Beltedrift for eksosvifte 52 Diameter Cfm 25 942 115/230 V | AE3AMV 5AFF3 GFFM525G158.25 "25,94222,305126 "1725552 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHAEFER GFFM525G1-2 Eksosvifte remdrift 52 Diameter Cfm 25 395 230 V
46 589 NOK / enhet