SCHAEFER GFFM483G1-2 Beltedrift for eksosvifte 48 Diameter Cfm 18 387 230 V | AE3AMP 5AFE8

SCHAEFER GFFM483G1-2 Eksosvifte remdrift 48 Diameter Cfm 18 387 230 V

Vare: AE3AMP Modell: GFFM483G1-2Kryssreferanse: 5AFE8

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLandbruks eksosvifte
Bearing TypePermanent smurt ball
CFM @ 0.000-inn. SP18,387/12,162
CFM @ 0.050-inn. SP17,184/11366
CFM @ 0.100-inn. SP15,809/10,457
CFM @ 0.150-inn. SP14,263/9434
Fan RPM498
Flensbredde2.75 "
Ramme FinishPolert solbrun glassfiber
RammematerialeGlassfiber
Fritt område21 Square-Ft.
Forsterker med full belastning5.3
Høyde55.5 "
HP1
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Dybde26 "
MotorhusHelt lukket luft over
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1725/1140
Motor TypeKondensatorstart, Kondensatorløp
MonteringsstedWall
Antall kniver3
Åpning kreves H (in.)56-1/4
Åpning kreves W (in.)55-3/4
Fase1
Propell Dia.48 "
PropellmaterialeGalvanisert stål
Skaft Dia.5 / 8 "
typenBelte Drive, Assembled, 2 Speed
Venturi klaring Dia.49 "
Venturi Dybde13 "
Spenning230
Watts746
Bredde55.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 115.67
Skipets høyde (cm)157.48
Skipets lengde (cm)157.48
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8414519060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.100-inn. SPHPMaks. DybdeMotor turtallAntall kniverPropell Dia.Pris
SCHAEFER GFFM363G12 Avtrekksviftebelte Drive 36 Diameter Cfm 10 080 115/230 V | AE3AMG 5AFE0 GFFM363G1243.13 "10,08083801/225-1 / 4 "1725336 "-
RFQ
SCHAEFER GFFM365G12 Beltedrift for eksosvifte 36 Diameter Cfm 11 893 115/230 V | AE3AMH 5AFE1 GFFM365G1243.13 "11,89399111/225-1 / 4 "1725536 "34 673 NOK
SCHAEFER GFFM485G1 Beltedrift for eksosvifte 48 Diameter Cfm 23 391 115/230 V | AE3AMN 5AFE7 GFFM485G155.5 "23,39120,576126 "1725648 "38 689 NOK
SCHÄFER GFFM485G1-2 Eksosvifte remdrift 48 Diameter Cfm 22 010 230 V | AE3AMQ 5AFE9 GFFM485G1-255.5 "22,010/1435818,924/12,345126 "1725/1140648 "39 427 NOK
SCHAEFER GFFM525G1 Beltedrift for eksosvifte 52 Diameter Cfm 25 942 115/230 V | AE3AMV 5AFF3 GFFM525G158.25 "25,94222,305126 "1725552 "-
RFQ
SCHÄFER GFFM525G1-2 Eksosvifte remdrift 52 Diameter Cfm 25 395 230 V | AE3AMX 5AFF5 GFFM525G1-258.25 "25,395/1652621,835/14209126 "1725/1140552 "46 589 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHAEFER GFFM483G1-2 Eksosvifte remdrift 48 Diameter Cfm 18 387 230 V