SCHAEFER GPFM1200-1 Avtrekksvifte Direct Drive 12 Diameter Cfm 1610 115/230 V | AE3ALX 5AFD1

SCHAEFER GPFM1200-1 Eksosvifte Direct Drive 12 Diameter Cfm 1610 115/230 V

På lager
Vare: AE3ALX Modell: GPFM1200-1Kryssreferanse: 5AFD1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 389 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLandbruks eksosvifte
Bearing TypePermanent smurt ball
CFM @ 0.000-inn. SP1610
CFM @ 0.050-inn. SP1538
CFM @ 0.100-inn. SP1448
CFM @ 0.150-inn. SP1329
CFM / Watt @ 0.000-inn. SP7.7
CFM / Watt @ 0.050-inn. SP7.3
CFM / Watt @ 0.100-inn. SP6.9
CFM / Watt @ 0.150-inn. SP6.3
Fan RPM1725
Flensbredde1.25 "
Ramme FinishPolert hvitt polyetylen
Rammematerialepolyetylen
Fritt område1.67 Square-Ft.
Forsterker med full belastning3.8/1.9
Høyde15.625 "
HP1/3
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Dybde19-1 / 2 "
MotorhusHelt lukket luft over
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1725
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsstedWall
Antall kniver6
Åpning kreves H (in.)16-3/4
Åpning kreves W (in.)15-3/4
Fase1
Propell Dia.12 "
Propellmaterialepolypropylen
Skaft Dia.1 / 2 "
typenDirekte kjøring, forhåndsmontert, justerbar hastighet
Venturi klaring Dia.13 "
Spenning115/230
Watts246
Bredde15.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.06
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode8414519060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DybdeCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.100-inn. SPMotorisolasjonMotor turtallAntall kniverFasePropell Dia.Pris
SCHAEFER GPFM1600-1 Avtrekksvifte Direct Drive 16 Diameter Cfm 3217 115/230 V | AE3ALY 5AFD2 GPFM1600-124-1 / 2 "32172953Klasse B17253116 "9 595 NOK
SCHAEFER GPFM2000-1 Avtrekksvifte Direct Drive 20 Diameter Cfm 3730 115/230 V | AE3ALZ 5AFD3 GPFM2000-123-3 / 8 "37303318Klasse B17253120 "10 576 NOK
SCHAEFER GPFM20HC-1 Avtrekksvifte Direct Drive 20 Diameter Cfm 5143 115/230 V | AE3AMA 5AFD4 GPFM20HC-123-3 / 8 "51434782Klasse F1725/14254120 "12 577 NOK
SCHAEFER GPFM20HC-3 Avtrekksvifte Direct Drive 20 Diameter Cfm 5143 230/460 V | AE3AMB 5AFD5 GPFM20HC-323-3 / 8 "51434782Klasse B1725/14254320 "-
RFQ
SCHAEFER GPFM2400-1A Avtrekksvifte Direct Drive 24 Diameter Cfm 9500 115/230 V | AE3AMC 5AFD6 GPFM2400-1A26 "95008500Klasse F1725/14254324 "14 431 NOK
SCHÄFER GPFM2400-3A Eksosvifte Direct Drive 24 Diameter Cfm 9500 230/460 V | AE3AMD 5AFD7 GPFM2400-3A26 "95008500Klasse B1725/14254324 "-
RFQ
SCHÄFER GPFM2405-1A Eksosvifte Direct Drive 24 Diameter Cfm 9500 115/230 V | AE3AME 5AFD8 GPFM2405-1A26 "95008500Klasse F8255124 "13 253 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHAEFER GPFM1200-1 Eksosvifte Direct Drive 12 Diameter Cfm 1610 115/230 V
10 389 NOK / enhet