SCHAEFER GPFM2000-1 Avtrekksvifte Direct Drive 20 Diameter Cfm 3730 115/230 V | AE3ALZ 5AFD3

SCHAEFER GPFM2000-1 Eksosvifte Direct Drive 20 Diameter Cfm 3730 115/230 V

På lager
Vare: AE3ALZ Modell: GPFM2000-1Kryssreferanse: 5AFD3

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 576 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLandbruks eksosvifte
Bearing TypePermanent smurt ball
CFM @ 0.000-inn. SP3730
CFM @ 0.050-inn. SP3533
CFM @ 0.100-inn. SP3318
CFM @ 0.150-inn. SP3075
CFM / Watt @ 0.000-inn. SP13.9
CFM / Watt @ 0.050-inn. SP12.8
CFM / Watt @ 0.100-inn. SP12.1
CFM / Watt @ 0.150-inn. SP10.9
Fan RPM1725
Flensbredde2.25 "
Ramme FinishPolert hvitt polyetylen
Rammematerialepolyetylen
Fritt område3.75 Square-Ft.
Forsterker med full belastning3.8/1.9
Høyde23.25 "
HP1/3
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Dybde23-3 / 8 "
MotorhusHelt lukket luft over
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1725
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsstedWall
Antall kniver3
Åpning kreves H (in.)24-3/4
Åpning kreves W (in.)23-1/2
Fase1
Propell Dia.20 "
Propellmaterialepolypropylen
Skaft Dia.1 / 2 "
typenDirekte kjøring, forhåndsmontert, justerbar hastighet
Venturi klaring Dia.21 "
Spenning115/230
Watts246
Bredde23.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.23
Skipets høyde (cm)66.04
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)66.04
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DybdeCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.100-inn. SPMotorisolasjonMotor turtallAntall kniverFasePropell Dia.Pris
SCHAEFER GPFM1200-1 Avtrekksvifte Direct Drive 12 Diameter Cfm 1610 115/230 V | AE3ALX 5AFD1 GPFM1200-119-1 / 2 "16101448Klasse B17256112 "10 389 NOK
SCHAEFER GPFM1600-1 Avtrekksvifte Direct Drive 16 Diameter Cfm 3217 115/230 V | AE3ALY 5AFD2 GPFM1600-124-1 / 2 "32172953Klasse B17253116 "9 595 NOK
SCHAEFER GPFM20HC-1 Avtrekksvifte Direct Drive 20 Diameter Cfm 5143 115/230 V | AE3AMA 5AFD4 GPFM20HC-123-3 / 8 "51434782Klasse F1725/14254120 "12 577 NOK
SCHAEFER GPFM20HC-3 Avtrekksvifte Direct Drive 20 Diameter Cfm 5143 230/460 V | AE3AMB 5AFD5 GPFM20HC-323-3 / 8 "51434782Klasse B1725/14254320 "-
RFQ
SCHAEFER GPFM2400-1A Avtrekksvifte Direct Drive 24 Diameter Cfm 9500 115/230 V | AE3AMC 5AFD6 GPFM2400-1A26 "95008500Klasse F1725/14254324 "14 431 NOK
SCHÄFER GPFM2400-3A Eksosvifte Direct Drive 24 Diameter Cfm 9500 230/460 V | AE3AMD 5AFD7 GPFM2400-3A26 "95008500Klasse B1725/14254324 "-
RFQ
SCHÄFER GPFM2405-1A Eksosvifte Direct Drive 24 Diameter Cfm 9500 115/230 V | AE3AME 5AFD8 GPFM2405-1A26 "95008500Klasse F8255124 "13 253 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHAEFER GPFM2000-1 Eksosvifte Direct Drive 20 Diameter Cfm 3730 115/230 V
10 576 NOK / enhet