SCHÄFER GPFM2405-3A Eksosvifte Direct Drive 24 Diameter Cfm 9500 230/460 V | AE3AMF 5AFD9

SCHAEFER GPFM2405-3A Eksosvifte Direct Drive 24 Diameter Cfm 9500 230/460 V

Vare: AE3AMF Modell: GPFM2405-3AKryssreferanse: 5AFD9

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLandbruks eksosvifte
Bearing TypePermanent smurt ball
CFM @ 0.000-inn. SP9500
CFM @ 0.050-inn. SP9100
CFM @ 0.100-inn. SP8500
CFM @ 0.150-inn. SP7700
Fan RPM1725
Flensbredde2.25 "
Ramme FinishPolert hvitt polyetylen
Rammematerialepolyetylen
Fritt område5.64 Square-Ft.
Forsterker med full belastning2.6/1.3
Høyde28.25 "
HP1/2
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Dybde26 "
MotorhusHelt lukket luft over
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall825
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsstedWall
Antall kniver5
Åpning kreves H (in.)29-1/2
Åpning kreves W (in.)29
Fase3
Propell Dia.24 "
PropellmaterialeGalvanisert stål
Skaft Dia.5 / 8 "
typenDirect Drive, Formontert, Single Speed
Venturi klaring Dia.25 "
Spenning230/460
Watts373
Bredde28.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.94
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode8414519060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DybdeCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.100-inn. SPMotorisolasjonMotor turtallAntall kniverFasePropell Dia.Pris
SCHAEFER GPFM1200-1 Avtrekksvifte Direct Drive 12 Diameter Cfm 1610 115/230 V | AE3ALX 5AFD1 GPFM1200-119-1 / 2 "16101448Klasse B17256112 "10 389 NOK
SCHAEFER GPFM1600-1 Avtrekksvifte Direct Drive 16 Diameter Cfm 3217 115/230 V | AE3ALY 5AFD2 GPFM1600-124-1 / 2 "32172953Klasse B17253116 "9 595 NOK
SCHAEFER GPFM2000-1 Avtrekksvifte Direct Drive 20 Diameter Cfm 3730 115/230 V | AE3ALZ 5AFD3 GPFM2000-123-3 / 8 "37303318Klasse B17253120 "10 576 NOK
SCHAEFER GPFM20HC-1 Avtrekksvifte Direct Drive 20 Diameter Cfm 5143 115/230 V | AE3AMA 5AFD4 GPFM20HC-123-3 / 8 "51434782Klasse F1725/14254120 "12 577 NOK
SCHAEFER GPFM20HC-3 Avtrekksvifte Direct Drive 20 Diameter Cfm 5143 230/460 V | AE3AMB 5AFD5 GPFM20HC-323-3 / 8 "51434782Klasse B1725/14254320 "-
RFQ
SCHAEFER GPFM2400-1A Avtrekksvifte Direct Drive 24 Diameter Cfm 9500 115/230 V | AE3AMC 5AFD6 GPFM2400-1A26 "95008500Klasse F1725/14254324 "14 431 NOK
SCHÄFER GPFM2400-3A Eksosvifte Direct Drive 24 Diameter Cfm 9500 230/460 V | AE3AMD 5AFD7 GPFM2400-3A26 "95008500Klasse B1725/14254324 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHAEFER GPFM2405-3A Eksosvifte Direct Drive 24 Diameter Cfm 9500 230/460 V